Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzteil GST220A Series 264V 9.2A 221W IEC 60320 C14 DIN, 4-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30042761
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     GST220A24-R7B
EAN/GTIN:
     4021087028783
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Netzteil, Typ=GST220A24-R7B, Ausgangsspannung=24 V, Ausgangsstrom=9.2 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=85 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=80 V, Eingangsstrom=4 A, Höhe=46 mm, Kabellänge=1 m, Länge=210 mm, Nennleistung=221 W, Nennleistung (VA)=-888, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=150 mV, Ausgangsanschlusstyp=DIN, 4-polig, Ausgangstyp=Fest, Eingangs-/Ausgangsleistungstyp=AC / DC, Eingangsanschlusstyp=IEC 60320 C14, Polarität=Mitte+, Serien=GST220A Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
58 mm
Nettogewicht:
1122 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
1122 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504408390
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 48,33*
€ 65,11*
€ 8,95*
ab € 49,14*
€ 65,12*
Lager 115
Frei Haus
ab € 50,64*
€ 70,79*
€ 3,50*
ab € 58,34*
€ 74,04*
2 Tage
61
Frei Haus
ab € 59,97*
€ 76,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,79*
€ 84,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,11*
€ 67,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kycon
KPJX-PM-4S
ab € 5,84*
Zubehör
RS Pro
7316175
ab € 7,93*
Zubehör
RS Pro
7440938
ab € 11,16*
Zubehör
RS Pro
9010753
ab € 11,93*
Zubehör
RS Pro
7440929
ab € 10,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.