| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-1206013 Herst.-Nr.: T3102 EAN/GTIN: 5013969781403 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Bohranwendung = Mehrmaterial Bohrertyp = Spiralbohrer Material/Stoff = HSS Stückzahl = 13 Größe min. = 1.5mm Größe max. = 6.5mm Satz Inhalt = HSS-Bohrer
Bohrersatz. Hochgeschwindigkeitsbohrer in einem robusten Kunststoffgehäuse mit durchsichtigem Frontdeckel. Der Deckel lässt sich herunterklappen und als Stütze verwenden. Der metrische Größenbereich umfasst 13Größen: von 1,5 → 6,5 mm in Schritten von 0,5mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bohranwendung: | Mehrmaterial | Bohrertyp: | Spiralbohrer | Material/Stoff: | HSS | Stückzahl: | 13 | Größe min.: | 1.5mm | Größe max.: | 6.5mm | Satz Inhalt: | HSS-Bohrer |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: DIN 338, DIN 338 Metallbohrer, DIN 338 Spiralbohrer, Metallbohrer DIN 338, Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer-Satz, Spiralbohrermagazin, Spiralbohrersatz, Spiralbohrersatz DIN 338, din 338 1,5mm, din 338, bohrer-set 13-teilig, 1206013, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Bohrer-Sets, CK, T3102, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Drill Bit Sets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,72* | € 16,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 8,95* | ab € 11,45* | € 16,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Stück | € 6,90* | ab € 11,09* | € 17,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 46 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | pro Satz | € 14,99* | ab € 15,72* | € 23,67* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|