Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrset; für Metall; HSS-Schnellarbeitsstahl; Plastikbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrset; für Metall; HSS-Schnellarbeitsstahl; Plastikbehälter
Bohrset; für Metall; HSS-Schnellarbeitsstahl; Plastikbehälter
Artikel-Nr.:
     2805-CK-3102
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerset
Hersteller: C.K
Material: HSS-Schnellarbeitsstahl
Werkzeuganwendung: Metall
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Eigenschaften der Bohrer: gehärtet;Kasten kann auch als Ständer für die Bohrmaschine verwendet werden
Anzahl im Set/Package: 13Stk.
Bohrerdurchmesser: 1,5mm;2mm;2,5mm;3mm;3,2mm;3,5mm;4mm;4,5mm;5mm;5,5mm;6mm;6,5mm;4,8mm
Elektrowerkzeuge Zuberhör-Typ: Bohrset
Bohrertyp: für Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,95*
ab € 10,48*
€ 14,97*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,81*
€ 16,32*
Lager 2805
pro Stück
€ 6,90*
ab € 11,00*
€ 16,35*
45 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 14,99*
ab € 15,73*
€ 23,62*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607990050
ab € 40,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.