Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Datenkabel
>
Artikel
3M 3302 Flachbandkabel , 24-adrig, Raster 1.27mm Nicht abgeschlossen 30,48 mm
Menge:
Paket
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1207482
Hersteller:
3M
Herst.-Nr.:
3302-24
EAN/GTIN:
5059041933681
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Flachkabeltyp = Flach
Raster = 1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen = Nicht abgeschlossen
Aderzahl = 24
Geschirmt / Ungeschirmt = Ungeschirmt
AWG = 28 AWG
Serie = 3302
Länge = 30m
Breite = 30,48 mm
Betriebsspannung = 300 V
Aderlitzen = 7/0,127 mm
UL E42769/2651 und CSA LR-53649. Mehrfarbige Flachbandkabel 3M mit 1,27 mm Rastermaß. Diese Flachbandkabel von 3M verfügen über runde, mehradrige verzinnte Kupferleiter und PVC-Isolierung und sind UL-zugelassen. Eigenschaften und Vorteile. Sehr flexibel Geeignet für den Massenanschluss Platzsparend. Anwendungen. Flachbandkabel werden häufig in Computer- und Kommunikationsanwendungen verwendet. Sie werden häufig intern in elektronischen Geräten verwendet und häufig in der Festplattenverdrahtung verwendet. Obwohl sie auf gerade Installationen beschränkt sind, haben sie Vorteile, da sie platzsparende Lösungen für eine hohe Datenübertragung bieten können. Flachbandkabel werden häufig in folgenden Bereichen verwendet: Testen und Messen Computeranwendungen Robotik. Warum 3M?. 3M ist ein zuverlässiger Name für Steckverbinder und Verdrahtungslösungen und bietet hochwertige Kabel, Steckverbinder und Zubehör. 3M bietet die zuverlässige und vielseitige Produktpalette, die Sie benötigen, von der industriellen Computertechnik bis hin zu Haushaltsanwendungen.
Weitere Informationen:
Flachkabeltyp:
Flach
Raster:
1.27mm
Abgeschlossen/Nicht abgeschlossen:
Nicht abgeschlossen
Aderzahl:
24
Geschirmt / Ungeschirmt:
Ungeschirmt
AWG:
28 AWG
Serie:
3302
Länge:
30m
Breite:
30,48 mm
Betriebsspannung:
300 V
Aderlitzen:
7/0,127 mm
... >
Kabel und Drähte
>
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
>
Flachbandkabel
Weitere Suchbegriffe:
Fernmeldekabel
,
Fernsprechkabel
,
Kontrollkabel
,
Signalkabel
,
Bandkabel
,
Flachbandkabel
,
Flachkabel
,
datenkabel 30m
,
alarmkabel
,
flachkabel 3m
,
1207482
,
Kabel und Drähte
,
Platinen-Verbindungskabel und Flachbandkabel
,
3M
,
330224
,
Cables & Wires
,
Wire to Board Cables & Ribbon Cable
,
Ribbon Cable
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
30
pro Paket
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 6,34*
Lager 139
1 Tag
13
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 5,81*
€ 10,16*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Pakete
€ 6,34*
€ 7,54
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,85*
€ 5,77
pro Paket
1 Paket enthält 1 Meter (ab € 4,85* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Pakete
Mindestbestellmenge: 30 Pakete (
entspricht € 190,20* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KNIPEX 94 15 215 Schneider für Flachbandkabel mit Kunststoff-Hüllen verchromt 215 mm
Knipex
94 15 215
ab € 34,38*
Zubehör
DURATOOL 2021-01 LANGSPITZZANGE, 160MM
Duratool
2021-01
ab € 6,74*
Zubehör
MULTICOMP PRO FC-20 HALTEKLAMMER PVC 20X25X10 PK100
Multicomp
FC-20
ab € 11,18*
Zubehör
MULTICOMP PRO HT-502C KABELSCHNEIDER, FLACHBANDKABEL
Multicomp
HT-502C
ab € 5,33*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 24,88*
Zubehör
RS PRO Flachbandkabelschneider 250 mm, Schneidleistung 82mm
RS Pro
359548
ab € 83,11*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen