Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo GRLA Auslassventil 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo GRLA Auslassventil 10mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1214348
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     GRLA-3/8-QS-10-RS-D
EAN/GTIN:
     4052568086848
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Typ = Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ = Rohr
Rohr-Einlasskanal = 10mm
Serie = GRLA
Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe = 3/8 Zoll

Pneumatische Auslassdurchflussregler von FESTO – Serie GRLA. Wir präsentieren die Serie GRLA von FESTO. Diese Serie von pneumatischen Fittings verfügt über Auslassstromregler, jeweils mit einem integrierten QS-Push-In-Fitting. Die Serie umfasst Ventile mit Einweg-Durchflussregelungsfunktion für Abluft. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Diese Serie von Festo umfasst Ventile mit Einweg-Durchflussregelungsfunktion für Abluft. Das einseitige Durchflussregelventil regelt die Kolbengeschwindigkeit pneumatischer Treiber während Vor- und Rückhub ;/li> ;li> Die QS-Push-In-Fittings und unverlierbaren Dichtungen sorgen in Verbindung mit dem robusten Metalldesign für eine einfache und zuverlässige Installation, die frei um 360° gedreht werden kann. ;/li> ;li>Einfache und schnelle Montage mit QS-Armaturen ;/li> ;li> Die Pneumatikventile werden mit einem Schraubendreher betätigt (Schlitz) ;/li> ;li> Breiter Betriebstemperaturbereich ;/li> ;li> Gewinde- und Rohranschlussoptionen (Schlauch) sind in der Serie GRLA zu finden ;/li> ;li>Je nach Wahl des Ventils aus der Serie kann eine präzise Einstellung erreicht werden, die von langsamen, mittleren oder schnellen Kolbenbewegungen reicht ;/li> ;li>Manuelle Betätigung ;/li> ;/ul>. Wie funktionieren Durchflussregelventile?. Durchflussregelventile passen sich automatisch an Druck- und Temperaturschwankungen an, um die Geschwindigkeit zu regeln, die durch Einschränkungen der Durchflussmenge von Druckluft erfolgt. Mit einem Einweg-Durchflussregelventil funktioniert die Durchflussregelungsfunktion nur in einer Richtung.
Weitere Informationen:
Typ:
Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ:
Rohr
Rohr-Einlasskanal:
10mm
Serie:
GRLA
Ausgangsanschluss - Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Größe:
3/8 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Pneumatik Rückschlagventil, Rändelschraube (ohne Norm), Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, 1214348, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, GRLA38QS10RSD, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings, Pneumatics & Hydraulics
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,36*
€ 22,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 15,96*
€ 22,17*
2 Tage
46
€ 8,90*
ab € 17,62*
€ 23,61*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 18,10*
€ 24,18*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 17,78*
€ 24,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-TBL
ab € 1,14*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-BL
ab € 1,15*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-SW
ab € 1,15*
Zubehör
Festo
PUN-H-10X1,5-NT
ab € 156,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.