Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Gleitlager
>
Trockengleitlager
>
Artikel
Festo GRLA Auslassventil, , Rohr-Ø 6mm 10bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1214357
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
GRLA-M5-QS-6-D
EAN/GTIN:
4052568043810
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Typ = Durchflussregler
Eingangsanschluss Typ = Rohr
Rohr-Einlasskanal = 6mm
Rohr-Auslasskanal = 6mm
Serie = GRLA
Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = M5 Außengewinde
Ausgangsdruck min. = 0.2bar
Ausgangsdruck max. = 10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = Metrisch
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Gehäusematerial = Messing
Einweg-Durchflussregelventil - GRLA-M5-QS-6-D • Rändelschraube als Einstellungselement Das Steuerventil hat eine Gewindemontage und kann in jeder beliebigen Position montiert werden Gewindestopfen und Einstellschraube bestehen aus Messing
Weitere Informationen:
Typ:
Durchflussregler
Eingangsanschluss Typ:
Rohr
Rohr-Einlasskanal:
6mm
Rohr-Auslasskanal:
6mm
Serie:
GRLA
Ausgangsanschluss - Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss:
M5 Außengewinde
Ausgangsdruck min.:
0.2bar
Ausgangsdruck max.:
10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
Metrisch
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Gehäusematerial:
Messing
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Funktionsanschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
Durchflussregler
,
Mengenregelventile
,
Stromregelventile
,
Pneumatik Drosselrückschlagventil
,
Pneumatik Drosselventil
,
Pneumatik Durchflussregelventil
,
Pneumatik Rückschlagventil
,
Heizungs Rückschlagventil
,
Rückschlagventil
,
Wasser Rückschlagventil
,
Trockengleitlager
,
rückschlagventile messing festo
,
heizungs rückschlagventil
,
rückschlagventil festo
,
1214357
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatische Funktionsanschlüsse
,
Festo
,
GRLAM5QS6D
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Function Fittings
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4065
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,27*
€ 12,84*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,32*
€ 13,30*
Lager 955
2 Tage
1943
€ 8,90*
ab € 10,31*
€ 14,14*
Lager 594FP
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 10,54*
€ 14,46*
Lager 214
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,36*
€ 14,53*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,53*
Zubehör
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,53*
Zubehör
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Schwarz, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen