Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo GRLZ Durchflussregler, 10bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo GRLZ Durchflussregler, 10bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1214359
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     GRLZ-1/8-QS-4-D
EAN/GTIN:
     4052568043889
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Typ = Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ = Rohr
Rohr-Einlasskanal = 4mm
Serie = GRLZ
Ausgangsanschluss - Typ = Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss = G1/8
Ausgangsdruck min. = 0.2bar
Ausgangsdruck max. = 10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard = G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender = Außengewinde
Erfüllte Normen = ISO8573-1:2010

Festo Flow Regulator, 4 mm Tube Inlet Port - GRLZ Series - GRLZ-1/8-QS-4-D Choose this Festo regulator for precise control of compressed-air flow. Its suitable for regulating the piston speed of a pneumatic drive during advance and return strokes. This device can be used with either exhaust or supply air direction and has an operating pressure range of 0.2 bar to 10 bar. An adjusting screw lets you manually set the pressure output with the help of a screwdriver. The metal body and zinc die-cast swivel fitting make the unit robust and long-lasting.• Threaded fitting for hassle-free coupling and uncoupling • Lightweight and compact for improved compressed-air system efficiency • Suitable for slow, medium or fast piston movement • Nitrile rubber (NBR) seals resist abrasion and ensure an airtight lock when the valve is closed Application Information • Materials handling • Robotic automation • Manufacturing industry • Electronics industry Whats the difference between a pneumatic and electric drive? Pneumatic and electric drives perform similar functions but differ in terms of strength. When compressed air is properly controlled and maintained, a pneumatic drive is capable of delivering higher force densities and speeds for lower reduced energy use and a longer service life.
Weitere Informationen:
Typ:
Durchflusssteuerung
Eingangsanschluss Typ:
Rohr
Rohr-Einlasskanal:
4mm
Serie:
GRLZ
Ausgangsanschluss - Typ:
Mit Gewinde
Gewinde-Ablassanschluss-Anschluss:
G1/8
Ausgangsdruck min.:
0.2bar
Ausgangsdruck max.:
10bar
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde-Standard:
G
Gewinde-Ablassanschluss-Gewinde Gender:
Außengewinde
Erfüllte Normen:
ISO8573-1:2010
Weitere Suchbegriffe: Durchflussregler, Mengenregelventile, Stromregelventile, Pneumatik Drosselrückschlagventil, Pneumatik Drosselventil, Pneumatik Durchflussregelventil, Pneumatik Rückschlagventil, Heizungs Rückschlagventil, Rückschlagventil, Wasser Rückschlagventil, rückschlagventil festo, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil 10 bar, 1214359, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Funktionsanschlüsse, Festo, GRLZ18QS4D, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Function Fittings
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,80*
€ 13,47*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,52*
€ 13,48*
1 Tag
126
€ 8,90*
ab € 10,51*
€ 14,36*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 10,76*
€ 14,71*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,57*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,48*
€ 16,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.