Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Zylinder ISO 6432
>
Artikel
Festo DSNU 19215, G 1/8 Pneumatikzylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 20mm / Hub 200mm, bis 10 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1214761
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
DSNU-20-200-P-A
EAN/GTIN:
4052568067045
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Hub = 200mm
Bohrung = 20mm
Ausführung = Zweifach
Serie = DSNU
Länge = 332mm
Druckluftanschluss = G 1/8
Kolbenstangen-Gewindetyp = Male
Endlagendämpfung = Elastomer
Abmessungen = 27 x 332mm
Betriebsdruck max. = 10 bar
VDMA Standard = VDMA 24364-B1/B2-L°C
Festo ISO-Zylinder DSNU-20-200-P-A • verfügt über einen Kolbendurchmesser von 20 mm und einen Hub von 200 mm • M8-Kolbenstangengewinde • Option zur Montage in jeder beliebigen Position • Flexible Dämpfungsringe/Platten an beiden Enden • Die Konstruktionsstruktur des Zylinders ist: Kolben, Kolbenstange und Zylinderzylinder • Zweifach wirkende Betriebsart • Pneumatikanschluss G 1/8 • Optionale Montage mit Zubehör • Sowohl die Kolbenstange als auch der Zylinderzylinder bestehen aus einem hochlegbaren Stahl, der nicht korrosiv ist • Festo Teilenummer - 19215
Weitere Informationen:
Hub:
200mm
Bohrung:
20mm
Ausführung:
Zweifach
Serie:
DSNU
Länge:
332mm
Druckluftanschluss:
G 1/8
Kolbenstangen-Gewindetyp:
Male
Endlagendämpfung:
Elastomer
Abmessungen:
27 x 332mm
Betriebsdruck max.:
10 bar
VDMA Standard:
VDMA 24364-B1/B2-L°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Pneumatische Kolbenzylinder
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
iso-zylinder festo
,
iso zylinder
,
normzylinder doppelwirkend
,
1214761
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Pneumatische Kolbenzylinder
,
Festo
,
DSNU20200PA
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Pneumatic Piston Rod Cylinders
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 30,69*
€ 41,62*
Lager 4065
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,27*
€ 42,72*
Lager 955
2 Tage
57
€ 5,90*
ab € 39,12*
€ 51,74*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 40,71*
€ 55,51*
Lager 594FP
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 43,02*
€ 56,56*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
543861 FESTO SME-8M-DS-24V-K-0.3-M8D Näherungsschalter
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,76*
Zubehör
543862 FESTO SME-8M-DS-24V-K-2.5-OE Näherungsschalter
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,89*
Zubehör
551367 FESTO SME-10M-DS-24V-E-0.3-L-M8D Näherungsschalter
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,72*
Zubehör
551369 FESTO SME-10M-ZS-24V-E-2.5-L-OE Näherungsschalter
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,48*
Zubehör
551373 FESTO SMT-10M-PS-24V-E-2.5-L-OE Näherungsschalter
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,87*
Zubehör
551375 FESTO SMT-10M-PS-24V-E-0.3-L-M8D Näherungsschalter
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,63*
Zubehör
Festo Flansch FBN-20/25 für 20/25mm
Festo
FBN-20/25
ab € 1,43*
Zubehör
Festo Flexokupplung FK-M8 zur Verwendung mit Zylinder für M8
Festo
FK-M8
ab € 10,57*
Zubehör
Festo Fuß HBN-20/25X1 zur Verwendung mit Serie DSN, Serie DSNU, Serie DSNUP, Standardzylinder der Serie ESN, Serie ESNU
Festo
HBN-20/25X1
ab € 1,85*
Zubehör
Festo Fuß HBN-20/25X2 zur Verwendung mit Serie DSN, Serie DSNU, Serie DSNUP, Standardzylinder der Serie ESN, Serie ESNU
Festo
HBN-20/25X2
ab € 4,28*
Zubehör
Festo Fuß LBN-20/25 zur Verwendung mit ADVUL-Kompaktzylinder für 20mm
Festo
LBN-20/25
ab € 4,79*
Zubehör
Festo Gabelkopf SG-M8 zur Verwendung mit Zylinder für M8
Festo
SG-M8
ab € 1,79*
Zubehör
Festo NEBU Kabelleitung, Kabel für Energiekette
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,55*
Zubehör
Festo NEBU Kabelleitung, Kabel für Energiekette
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,10*
Zubehör
Festo PUN Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 32,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen