Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Führungszylinder
>
Artikel
Festo DFM 170935, G1/8 Pneumatik-Führungszylinder doppeltwirkend, Bohrung Ø 32mm / Hub 100mm, bis 10 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1215422
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
DFM-32-100-P-A-KF
EAN/GTIN:
4052568140205
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
ISO-Zylinder
Normzylinder
Hub = 100mm
Bohrung = 32mm
Serie = DFM
Ausführung = Zweifach
Betriebsdruck max. = 10 bar
Endlagendämpfung = Elastomer
Modellnummer = 170935
Abmessungen = 199 x 110 x 49mm
Gewicht = 2.7kg
Betriebstemperatur max. = +60°C
Länge = 199mm
Höhe = 49mm
DFM-Pneumatik-Führungszylinder – Kugellager. Die Führungszylinder der Serie Festo-DFM sind doppeltwirkend sowohl als Antriebs- als auch Führungseinheiten in einem Gehäuse. Kugelumlauflager betreiben die Führungsstangen. Dies ist ideal für Anwendungen, bei denen Drehmomentlasten vorhanden sind. Entwickelt für pneumatische Anwendungen mit hohen Lasten, wie z. B. Klemmen, Stoppen, Materialhandhabung und Heben. Die robuste und präzise Konstruktion aus Aluminium ist wartungsfrei und sehr widerstandsfähig gegenüber Drehmoment- und seitlichen externen Kräften. Das kompakte Design greift die Kolbenstange als Teil des Führungskörpers auf. Die Führungsbetätigungselemente der Serie DFM verfügen über flexible Dämpfungsplatten für leisen Betrieb und verlängerte Lebensdauer. Integrierte Steckplätze auf dem Betätigungselementkörper ermöglichen die Integration von Näherungssensoren, mit denen die lineare Bewegung des Kolbens gemessen wird. Druckluftversorgungsanschlüsse an der Oberseite und an der Seite des Zylinders bieten flexible Positionierungsoptionen. Anwendungsbeispiele. Klemmaufgaben Der geführte Antrieb eignet sich perfekt zum Klemmen von Komponenten für eine zuverlässige Weiterverarbeitung. Heben Die geführten Zylinder befördern und heben Lasten kraftvoll und dynamisch ohne viel Mühe. Stoppen Lasten von bis zu 150 kg werden zuverlässig und sicher angehalten. Der geführte Antrieb ist also ein robuster und solider Stopperzylinder. Eigenschaften und Vorteile. Antrieb und Führungseinheit in einem einzigen Gehäuse Kugelumlauflager für Anwendungen mit Drehmomentlasten Versorgungsanschlüsse an der Oberseite und an der Seite des Zylinders für flexible Montageoptionen Kompakte, robuste Bauweise Hohe Beständigkeit gegen Drehmomente und seitliche Kräfte Wartungsfrei Flexible Dämpfungsplatten verringern den Geräuschpegel während des Betriebs und erhöhen die Produktlebensdauer
Weitere Informationen:
Hub:
100mm
Bohrung:
32mm
Serie:
DFM
Ausführung:
Zweifach
Betriebsdruck max.:
10 bar
Endlagendämpfung:
Elastomer
Modellnummer:
170935
Abmessungen:
199 x 110 x 49mm
Gewicht:
2.7kg
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Länge:
199mm
Höhe:
49mm
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatik Zylinder und Antriebe
>
Pneumatik-Führungszylinder
Weitere Suchbegriffe:
Pneumatik-Normzylinder
,
Zylinder ISO 15552
,
iso-zylinder festo
,
iso zylinder
,
normzylinder doppelwirkend
,
1215422
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatik Zylinder und Antriebe
,
Pneumatik-Führungszylinder
,
Festo
,
DFM32100PAKF
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Cylinders & Actuators
,
Pneumatic Guided Cylinders
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4065
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,25*
€ 354,29*
Lager 108
Frei Haus
ab € 296,01*
€ 354,68*
Lager 594FP
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 334,45*
€ 387,30*
Lager 955
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 342,69*
€ 396,03*
Lager 214
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,95*
€ 484,50*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,68*
€ 422,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 351,49*
€ 418,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,67*
€ 397,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,48*
€ 367,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,01*
€ 352,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo GRLA Auslassventil
Festo
GRLA-1/8-QS-6-D
ab € 9,31*
Zubehör
Festo GRLA Auslassventil, 10bar
Festo
GRLA-1/8-QS-6-RS-D
ab € 10,84*
Zubehör
Festo NEBU Kabelleitung, Kabel für Energiekette
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,55*
Zubehör
Festo PUN Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 4mm / Außen 6mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-6X1-BL
ab € 33,04*
Zubehör
Festo QS Gerader Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Messing, G1/8 Stecker, 14 bar
Festo
QS-G1/8-6
ab € 0,71*
Zubehör
Festo SMT-8 Magnetoresistiv Pneumatischer Positionsdetektor Schließer mit LED Anzeige, 24V dc, IP65, IP68, IP69K
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen