Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Sensoren
>
Drucksensor
>
Artikel
Festo Drucksensor 5V dc, 0bar bis 10bar, IP40
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1215534
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
SDE5-D10-O-Q4E-P-M8
EAN/GTIN:
4052568162603
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Geeignete Medien = Luft
Betriebsdruck max. = 10bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Anschlussverbindung = 4 mm Tubing
Versorgungsspannung = 5V dc
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C
″Der intelligente, konfigurierbare 1215534-Drucksensor von Festo ist sicher und einfach zu installieren. Vorteil von QS-integrierten Fittings, M8-Steckverbinder oder freiem Kabelende sorgt für minimale Montagezeiten. ″ Eigenschaften und Vorteile Sehr flexibel dank optionaler Ausgangsfunktionen wie Schaltpunkthysterese und Fensterkomparator Schnellste, zuverlässigste Schaltpunkteinstellung Hohe Betriebssicherheit durch seine Durable piezoresistive Drucksensortechnologie, gut sichtbare LED, kompakte und robuste Bauweise Material - entspricht RoHS Betriebsmedium - Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:4:4] Schaltausgang: PNP Schaltfunktion - Schwellenwert mit fester Hysterese Schaltelementfunktion - Öffnerkontakt Kurzschlussfestigkeit - Ja Elektrischer Anschluss - Stecker, runde Ausführung gemäß EN 60947-5-2 M8x1, 3-polig Druckluftanschluss: QS-6/4 Betriebsstatusanzeige - gelbe LED Anwendung Die SDE-5-Drucksensoren können verwendet werden, wenn einfache Erfassung des aktuellen Drucks erforderlich ist, z. B. Druckluftüberwachung, Reglerüberwachung, Saugbestätigung in der Vakuumtechnologie und Objekterkennung über Gegendruck.
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft
Betriebsdruck max.:
10bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Anschlussverbindung:
4 mm Tubing
Versorgungsspannung:
5V dc
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Sensoren und Schalter
>
Pneumatische Drucksensoren
Weitere Suchbegriffe:
Druckmessumformer
,
Drucksensor
,
Drucktransmitter
,
Druckwandler
,
Drucktaster
,
druckluftschalter festo
,
druckluftschalter
,
druckluftschalter 10bar
,
1215534
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Sensoren und Schalter
,
Pneumatische Drucksensoren
,
Festo
,
SDE5D10OQ4EPM8
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Sensors & Switches
,
Pneumatic Pressure Sensors
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4065
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 48,46*
€ 62,14*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 47,79*
€ 62,88*
Lager 594FP
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 53,67*
€ 68,87*
Lager 214
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 55,67*
€ 72,50*
Lager 955
2 Tage
51
€ 5,90*
ab € 62,10*
€ 78,10*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,75*
€ 63,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,79*
€ 56,87
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo NEBU Kabelleitung, Kabel für Energiekette
Festo
NEBU-M8W3-K-5-LE3
ab € 7,55*
Zubehör
Festo NEBU Kabelleitung, Kabel für Energiekette
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,55*
Zubehör
Festo PUN Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 2.6mm / Außen 4mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-4X0,75-BL
ab € 22,95*
Zubehör
Festo PUN-H Druckluftrohr Polyurethan Blau, Innen-Ø 2.6mm / Außen 4mm x 50m bis 10 bar
Festo
PUN-H-4X0,75-BL
ab € 0,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen