Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PEV, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 1bar → 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PEV, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 1bar → 12 bar
Festo PEV, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 1bar → 12 bar
Festo PEV, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 1bar → 12 bar
Festo PEV, G 1/4 Relativdruck Druckschalter, 1bar → 12 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1215597
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PEV-1/4-B
EAN/GTIN:
     4052568002299
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
Wasser-Druckschalter
Betriebsdruck max. = 12 bar
Betriebsdruck min. = 1bar
Druck Typ = Relativdruck
Anschluss = G 1/4
Anschlussgewinde Größe = 1/4 Zoll
Serie = PEV
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65

PEV-1/4-B Schaltelementfunktion - Umschalter Max. Schaltfrequenz - 3 Hz Max. Schaltausgangsspannung AC - 250 V Max. Schaltausgangsspannung DC - 125 V Max. Ausgangsstrom: 5000 mA Elektrischer Anschluss - Stecker, kubische Ausführung nach DIN 43650, Steckermuster Typ A nach EN 175301-803 Druckluftanschluss: G1/4 Materialgehäuse - Aluminiumdruckguss
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
12 bar
Betriebsdruck min.:
1bar
Druck Typ:
Relativdruck
Anschluss:
G 1/4
Anschlussgewinde Größe:
1/4 Zoll
Serie:
PEV
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65
Weitere Suchbegriffe: Wasserdruckschalter, Ausschalter, Wechselschalter, vakuumschalter festo, vakuumschalter, 1215597, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Festo, PEV14B, Vacuum Components, Vacuum Switches, Pneumatics & Hydraulics
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 104,76*
€ 125,31*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,36*
€ 125,45*
1 Tag
489
€ 5,90*
ab € 107,26*
€ 128,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 122,37*
€ 149,00*
Frei Haus
ab € 129,06*
€ 152,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,62*
€ 175,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,70*
€ 160,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.