Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEV-1/4-B PEV-1/4-B (10773) Druckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013070
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     10773
EAN/GTIN:
     4052568002299
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
Wasser-Druckschalter
PEV-1/4-B PEV-1/4-B (10773) Druckschalter
Weitere Informationen:
Entspricht Norm:
EN 60947-5-1
Zulassung:
CCC
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Betriebsdruck Mpa:
0,1 bis 1,2 MPA
Betriebsdruck:
1 bis 12 BAR
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Mediumstemperatur:
-20 bis 80 GC
Umgebungstemperatur:
-20 bis 80 GC
Schaltelementfunktion:
Wechsler
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Max. Schaltausgangsspannung AC:
250 V
Max. Schaltausgangsspannung DC:
125 V
Max. Ausgangsstrom:
5.000 MA
Mindestlaststrom:
1 mA bei 24 V, 10 mA bei 10 V, 100 mA bei 5V
Gebrauchskategorie induktive Last:
AC-14, DC-13
Gebrauchskategorie ohmsche Last:
AC-12, DC-12
Elektrischer Anschluss:
Anschlussbild Form A nach EN 175301-803, nach DIN 43650, Stecker, viereckige Bauform
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Produktgewicht:
194 G | 0,22 KG
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff Schaltkontakt:
silber
Einstellbereich Schwellwerte:
1 bis 12 BAR
Schutzart:
IP65
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Weitere Suchbegriffe: Wasserdruckschalter, Ausschalter, Wechselschalter, vakuumschalter festo, vakuumschalter, PEV-1/4-B, Druckschalter, Festo-Originalteile, Originalteile, PE-Wandler, VakuumSchalter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 104,65*
€ 125,41*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 102,64*
€ 125,55*
Lager 955
489
€ 5,90*
ab € 107,20*
€ 128,78*
Frei Haus
ab € 122,46*
€ 149,23*
Frei Haus
ab € 129,51*
€ 152,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,78*
€ 153,2482
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,23*
€ 151,4037
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,68*
€ 144,7992
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,82*
€ 141,3958
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,20*
€ 127,568
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.