Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo G 1Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing 25mm 30bar 145psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo G 1Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing 25mm 30bar 145psi
Artikel-Nr.:
     108EL-1215599
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QH-1
EAN/GTIN:
     4052568065614
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Hartverchromt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = G
Gewindegröße = 1Zoll
Pressfitting Größe = 25mm
Gehäusematerial = Messing
Zum Einsatz mit = Luft, Vakuum, Wasser
Grifftyp = Hebel
Griffmaterial = Aluminium
Maximaler Betriebsdruck psi = 145psi
Betriebsdruck = -0.95 → 30bar

QH-Kugelventile. Ein 2/2-Wege-Kugelventil mit Handhebel und Innengewinde an beiden Enden. Erhältlich in einer Auswahl von Gewindegrößen von G1/4 bis G1/2. Eigenschaften und Vorteile. Innengewinde mit Handhebel Betriebsmedien: Luft und Wasser Messinggehäuse Großer Betriebstemperaturbereich von –20 bis 180 °C Vakuumgeeignet
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Hartverchromt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
G
Gewindegröße:
1Zoll
Pressfitting Größe:
25mm
Gehäusematerial:
Messing
Zum Einsatz mit:
Luft, Vakuum, Wasser
Grifftyp:
Hebel
Griffmaterial:
Aluminium
Maximaler Betriebsdruck psi:
145psi
Betriebsdruck:
-0.95 → 30bar
Weitere Suchbegriffe: Hebelkugelhahn, Hochdruckkugelhahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, hochdruckkugelhahn, messing kugelhahn handhebel, 1215599, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Festo, QH1, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 8,90*
ab € 31,67*
€ 42,00*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,78*
€ 52,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,58*
€ 53,43*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 44,74*
€ 60,61*
Frei Haus
ab € 53,25*
€ 69,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7644262
ab € 83,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.