Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QH-1 Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214K-4052568065614
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9545
EAN/GTIN:
     4052568065614
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Kugelhahn QH-1 manueller Messingkugelhahn mit ISO 228 Gewinde. Ventilfunktion=2/2 bistabil, Pneumatischer Anschluss 1=G1, Pneumatischer Anschluss 2=G1, Betätigungsart=manuell, Befestigungsart=Leitungseinbau
Weitere Informationen:
Nennweite:
|MM
Typ-Kurzzeichen:
QH
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Wasser
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G1
Pneumatischer Anschluss 2:
G1
Umgebungstemperatur:
;; GC
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Ventilfunktion:
2/2 bistabil
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Symbol:
00991458
Betätigungsart:
manuell
Normalnenndurchfluss:
|L2
Konstruktiver Aufbau:
Kugelhahn
Dichtprinzip:
weich
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
€ 8,90*
ab € 31,67*
€ 42,00*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,78*
€ 52,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,58*
€ 53,43*
€ 8,95*
ab € 44,74*
€ 60,61*
Frei Haus
ab € 53,25*
€ 69,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,46*
€ 52,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,78*
€ 46,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7644262
ab € 83,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.