Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo G 1/2Zoll Kugelventil 2-Wege aus Messing 15mm 30bar 145psi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1215601
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QH-1/2
EAN/GTIN:
     4052568001933
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
Typ = 2-Wege
Kugelmaterial = Hartverchromt
Befestigungstyp = Mit Gewinde
Thread-Standard = G
Gewindegröße = 1/2Zoll
Pressfitting Größe = 15mm
Gehäusematerial = Messing
Zum Einsatz mit = Luft, Vakuum, Wasser
Grifftyp = Hebel
Betätiger inklusive = Ja
Griffmaterial = Aluminium
Maximaler Betriebsdruck psi = 145psi
Betriebsdruck = -0.95 → 30bar
Weitere Informationen:
Typ:
2-Wege
Kugelmaterial:
Hartverchromt
Befestigungstyp:
Mit Gewinde
Thread-Standard:
G
Gewindegröße:
1/2Zoll
Pressfitting Größe:
15mm
Gehäusematerial:
Messing
Zum Einsatz mit:
Luft, Vakuum, Wasser
Grifftyp:
Hebel
Betätiger inklusive:
Ja
Griffmaterial:
Aluminium
Maximaler Betriebsdruck psi:
145psi
Betriebsdruck:
-0.95 → 30bar
Weitere Suchbegriffe: Hebelkugelhahn, Hochdruckkugelhahn, Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, kugelhahn messing hebelgriff, hochdruckkugelhahn, messing kugelhahn handhebel, 1215601, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Industriearmaturen & Absperrventile, Kugelventile, Festo, QH12, Plumbing & Pipeline, Valves & Taps, Ball Valves
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
114
€ 8,90*
ab € 16,11*
€ 21,95*
6 Tage
1
€ 4,30*
ab € 19,69*
€ 27,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,70*
€ 27,96*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,73*
€ 31,51*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 24,79*
€ 33,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,51*
€ 37,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,73*
€ 35,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7335170
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.