Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QH-1/2 QH-1/2 (9543) Kugelhahn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013168
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9543
EAN/GTIN:
     4052568001933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
QH-1/2 QH-1/2 (9543) Kugelhahn
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
2/2 bistabil
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/2
Betätigungsart:
manuell
Befestigungsart:
Leitungseinbau
Normalnenndurchfluss:
11.500 L/MIN
Nennweite:
15,0 MM
Umgebungstemperatur:
-20 bis 180 GC
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser
Dichtprinzip:
weich
Konstruktiver Aufbau:
Kugelhahn
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Werkstoff Gehäuse:
Messing
Nenndruck Armatur:
30
Produktgewicht:
0,35 KG
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
114
€ 8,90*
ab € 16,11*
€ 21,95*
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 19,69*
€ 27,25*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,70*
€ 27,96*
€ 8,95*
ab € 22,73*
€ 31,51*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 24,79*
€ 33,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,69*
€ 25,8111
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,7877
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,85*
€ 23,6215
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,14*
€ 22,7766
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7335170
ab € 11,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.