Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Druckluftverbindungstechnik
>
Verbindung T-Form
>
T-Schraubanschlüsse
>
Artikel
Festo QS T-Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, R1/8 Stecker, 14 bar
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1215964
Hersteller:
Festo
Herst.-Nr.:
QST-1/8-6
EAN/GTIN:
4052568032005
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
Stecker A = 6-mm-Steckanschluss
Stecker B = 6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = T-Gewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = R1/8 Stecker
Serie = QS
Modellnummer = 153107
Gewindematerial = Messing
Betriebsdruck max. = 14 bar°C
Steckmontiertes T-Anschlussstück QST von FESTO – Außengewinde mit Außensechskant. Die Serie Quick Star QST bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System für Druckluft und Wasser mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Diese hochwertigen Rohradapter mit Außengewinde bieten eine Vielzahl von metrischen, G-parallelen oder R-konischen Gewinden und Durchmessern für jede Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Flexibilität für jeden pneumatischen Anschluss Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken Innensechskant bietet ästhetisch ansprechende Oberfläche Anschlussart Gewinde-auf-Rohr (Schlauch) für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Erhältlich mit einer Vielzahl von Anschlussstückausführungen mit unterschiedlichem Durchmesser Stabiles, solides vernickeltes Messing mit hoher Beständigkeit gegen Korrosion
Weitere Informationen:
Stecker A:
6-mm-Steckanschluss
Stecker B:
6-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
T-Gewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
R1/8 Stecker
Serie:
QS
Modellnummer:
153107
Gewindematerial:
Messing
Betriebsdruck max.:
14 bar°C
... >
Pneumatik und Hydraulik
>
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
>
Pneumatische Anschlüsse
Weitere Suchbegriffe:
L-Steckverbinder Pneumatik
,
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
,
Pneumatik Einschraubsteckverbinder
,
Pneumatik T-Steckverbinder
,
Pneumatik Winkel-Steckverbinder
,
Pneumatik-Kreuzverbinder
,
Schottsteckanschluß
,
Steckverbinder Druckluft
,
T-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkel-Steckverbinder Pneumatik
,
Winkelsteckverbinder Pneumatik
,
Aufschraubklemmringverschraubung
,
Druckluftkreuzverschraubung
,
Druckluftschraubverbindung
,
Einschraubstutzen
,
Einschraubverschraubung
,
Gewinde Einschraubstutzen
,
Kreuzverschraubung Druckluft
,
Pneumatik Winkel-Schraubverbindung
,
Schraubverbindung Druckluft
,
Steckverschraubung
,
Winkelaufschraubverschraubung
,
Winkelsteckverschraubung
,
Winkelverschraubung Pneumatik
,
Druckluft Anschlussstück
,
Druckluftanschlußstück
,
Pneumatik Anschlussstück
,
Druckluft T-Stück
,
Pneumatik T-Stück
,
T-Schraubanschlüsse
,
T-Verbindungsstück
,
Verbindung T-Form
,
t-verbindungsstück festo
,
t verbindungsstück
,
anschluß-stück messing
,
1215964
,
Pneumatik und Hydraulik
,
Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche
,
Pneumatische Anschlüsse
,
Festo
,
QST186
,
Pneumatics & Hydraulics
,
Pneumatic Connectors, Fittings & Hose
,
Pneumatic Fittings
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 214
7 Tage
62
10
€ 4,30*
ab € 1,59*
€ 2,17*
Lager 4065
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,22*
Lager 955
2 Tage
1049
10
€ 8,90*
ab € 2,59*
€ 3,37*
Lager 594FP
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 3,51*
€ 4,55*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 4,377*
€ 5,791*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,791*
€ 6,89129
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,701*
€ 6,78419
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,361*
€ 6,37959
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,897*
€ 5,82743
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,377*
€ 5,20863
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück (
entspricht € 57,91* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS PRO Steckfitting, Gewinde-zu-Rohr, Messing, R1/8 Stecker, 20 bar
RS Pro
1761358
ab € 50,83*
Ähnlich
RS PRO T-Gewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, Polyoxymethylene, R1/8 Stecker, 10 bar
RS Pro
9160808
ab € 26,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen