Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo QS Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, G1/4 Stecker, 14 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo QS Winkelgewindeadapter, Gewinde-zu-Rohr, PBT, G1/4 Stecker, 14 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1216080
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     QSLV-G1/4-8-I
EAN/GTIN:
     4052568039554
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
Stecker A = G1/4 Stecker
Stecker B = 8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp = Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung = Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss = G1/4 Stecker
Serie = QS
Modellnummer = 186151
Gewindematerial = Vernickeltes Messing
Winkel = 90°°C

QSL-Gewinde-Schlauch-Push-In-Fittings von FESTO mit Winkelstück. Die Serie Quick Star QSL bietet ein praktisches Push-In-Fitting-System für Druckluft und Wasser mit über 1000 Arten von Standard- und Funktions-Fittings. Diese hochwertigen Rohradapter mit Innen- oder Außengewinde bieten eine Vielzahl von metrischen, G-parallelen oder R-konischen Gewinden und Durchmessern für jede Verbindung. Eigenschaften und Vorteile. Maximale Flexibilität für jeden pneumatischen Anschluss Mühelose, schnelle und einfache Installation durch Eindrücken L-förmiges pneumatisches Winkelstück Anschlussart Rohr-auf-Rohr (Schlauch) für den Einsatz in pneumatischen Anwendungen Großer Betriebstemperaturbereich von -10 bis +80°C Luftdruckbereich bis zu 14 bar Erhältlich mit einer Vielzahl verschiedener Anschlussstückausführungen Robuster und langlebiger Thermoplast (PBT) Kann in jede Richtung gedreht werden
Weitere Informationen:
Stecker A:
G1/4 Stecker
Stecker B:
8-mm-Steckanschluss
Pneumatik-Anschlusstyp:
Winkelgewindeadapter
Anschlussausführung:
Gewinde-zu-Rohr
Gewindeanschluss:
G1/4 Stecker
Serie:
QS
Modellnummer:
186151
Gewindematerial:
Vernickeltes Messing
Winkel:
90°°C
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, steckverschraubung festo, einschraubstutzen, 1216080, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Pneumatische Anschlüsse, Festo, QSLVG148I, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Pneumatic Fittings, Pneumatics & Hydraulics
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,13*
€ 2,82*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,23*
€ 2,92*
2 Tage
770
10
€ 8,90*
ab € 3,46*
€ 4,48*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 4,68*
€ 6,06*
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 5,811*
€ 7,638*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,638*
€ 9,08922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,488*
€ 8,91072
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,898*
€ 8,20862
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,691*
€ 7,96229
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,811*
€ 6,91509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-TBL
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-BL
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-NT
ab € 0,76*
Zubehör
Festo
PUN-H-8X1,25-SW
ab € 66,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.