Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
SMD-Transistor
>
Artikel
DiodesZetex 2N7002-7-F N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 115 mA 300 mW, 3-Pin SOT-23
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1220588
Hersteller:
Diodes
Herst.-Nr.:
2N7002-7-F
EAN/GTIN:
5059043480527
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
diodes mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 115 mA
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = SOT-23
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 13,5 Ω
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 2.5V
Verlustleistung max. = 300 mW
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Höhe = 1.1mm
N-Kanal-MOSFET, 40 V bis 90 V, Diodes Inc
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
115 mA
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
SOT-23
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
13,5 Ω
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
2.5V
Verlustleistung max.:
300 mW
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Höhe:
1.1mm
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
Mosfet
Weitere Suchbegriffe:
smd transistor
,
mosfet sot-23
,
1220588
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
DiodesZetex
,
2N70027F
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
MOSFETs
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0437*
Lager 139
1 Tag
274585
5
€ 14,99*
ab € 0,0309*
€ 0,2212*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0426*
€ 0,2212*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0437*
€ 0,052
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück (
entspricht € 131,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MICROCHIP 2N7002-G MOSFET, N-KANAL, 60V, 0.115A, SOT-23
Microchip Technology
2N7002-G
ab € 0,41*
Ähnlich
Nexperia 2N7002,215 MOSFET 1 N-Kanal 0.83 W SOT-23
Nexperia
2N7002,215
ab € 0,0304*
Ähnlich
onsemi 2N7002L SMD Digitaler Transistor, SOT-23 3-Pin
onsemi
2N7002L
ab € 0,0683*
Ähnlich
onsemi 2N7002LT1G N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 115 mA 300 mW, 3-Pin SOT-23
onsemi
2N7002LT1G
ab € 0,0304*
Ähnlich
ONSEMI 2V7002LT1G MOSFET, N-KANAL, 60V, 0.115A, SOT-23
onsemi
2V7002LT1G
ab € 0,0549*
Ähnlich
ONSEMI 2V7002LT1G MOSFET, N-KANAL, 60V, 0.115A, SOT-23
onsemi
2V7002LT1G
ab € 0,0392*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen