Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
ONSEMI 2V7002LT1G MOSFET, N-KANAL, 60V, 0.115A, SOT-23
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2985379
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
2V7002LT1G
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet sot-23
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung:
10 V
Drain-Source-Durchgangswiderstand:
7.5 ohm
Produktpalette:
-
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Anzahl der Pins:
3 Pin(s)
Transistormontage:
Oberflächenmontage
Kanaltyp:
n-Kanal
Dauer-Drainstrom Id:
115 mA
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Bauform - Transistor:
SOT-23
Drain-Source-Spannung Vds:
60 V
Verlustleistung:
225 mW
Qualifikation:
AEC-Q101
Gate-Source-Schwellenspannung, max.:
1 V
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
RoHS konform: Ja
... >
Gleichrichter, Transistoren, Thyristoren & Dioden
>
FETs
>
Einfache MOSFET
Weitere Suchbegriffe:
on semiconductor mosfet
,
Dioden
,
Einfache
,
FETs
,
Gleichrichter
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
ONSEMI
,
2V7002LT1G
,
2985379
,
298-5379
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0392*
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0708*
€ 0,08425
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 0,0694*
€ 0,08259
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 0,0534*
€ 0,06355
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,0513*
€ 0,06105
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 0,0491*
€ 0,05843
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 45000 Stück
€ 0,0436*
€ 0,05188
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0392*
€ 0,04665
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DiodesZetex 2N7002-7-F N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 115 mA 300 mW, 3-Pin SOT-23
Diodes
2N7002-7-F
ab € 0,0305*
Ähnlich
MICROCHIP 2N7002-G MOSFET, N-KANAL, 60V, 0.115A, SOT-23
Microchip Technology
2N7002-G
ab € 0,41*
Ähnlich
ON Semiconductor 2N7002 MOSFET 1 N-Kanal 350 mW SOT-23-3
onsemi
2N7002
ab € 0,0607*
Ähnlich
onsemi 2N7002L SMD Digitaler Transistor, SOT-23 3-Pin
onsemi
2N7002L
ab € 0,0683*
Ähnlich
onsemi 2N7002LT1G N-Kanal, SMD MOSFET 60 V / 115 mA 300 mW, 3-Pin SOT-23
onsemi
2N7002LT1G
ab € 0,0304*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen