Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Laminiertasche, A4, 80Mikrometer, 100 Stück H. 154mm B. 242mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1222809
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5302202
EAN/GTIN:
     0077511530227
Suchbegriffe:
Folientasche
Laminier-Film
Laminier-Folien
Laminierfilm
Laminiergröße max. = A4
Laminierungsstärke = 80Mikrometer
Verpackungsmenge = 100
Höhe = 154mm
Breite = 242mm

Fellowes 80 Micron Enhance Laminiertasche. Fellowes 80-μm-Taschen sind die ideale Wahl für den Schutz von Dokumenten. Sorgt für ein sauberes, makelloses und professionelles Erscheinungsbild und sorgt dafür, dass wichtige Hinweise immer sichtbar und klar sind. Glänzende Qualitäts-Laminiertaschen Abwischbar Nach dem Laminieren wasserbeständig Sorgt für ein professionelles Erscheinungsbild Kann mit Heim- oder Bürogeräten verwendet werden Packung mit 100 Enhance-Taschen bieten einen Basisschutz
Weitere Informationen:
Laminiergröße max.:
A4
Laminierungsstärke:
80Mikrometer
Verpackungsmenge:
100
Höhe:
154mm
Breite:
242mm
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 0,77*
31 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 24,49*
€ 32,45*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 25,60*
€ 33,92*
9 Tage
4
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 26,86*
€ 35,43*
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 27,24*
€ 37,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5306114
ab € 5,95*
Zubehör
Fellowes
5312903
ab € 0,18*
Zubehör
Fellowes
5314903
ab € 0,29*
Zubehör
Fellowes
53062
ab € 11,83*
Zubehör
Fellowes
5306002
ab € 4,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.