Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-H-12X2-SW Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PUN-H-12X2-SW Kunststoffschlauch
Bild für PUN-H-12X2-SW Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-H-12X2-SW Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70277201
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     197394
EAN/GTIN:
     4052568045234
Datenblatt DE für PUN-H-12X2-SW Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PUN-H-12X2-SW Polyurethan; hydrolysebeständig; Schlauch Außen-Ø 12 mm; schwarz; 1 … 50 m; die Packungsmenge kann je nach Land variieren
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Farbe:
schwarz
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss:
für Steckanschluss-Außen-Ø 12 mm
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN-H
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulassung:
TÜV
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
40
1
pro Meter
€ 4,30*
ab € 1,58*
€ 2,41*
Lager 4065
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,45*
3 Tage
7056
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 2,10*
€ 2,60*
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 6,95*
ab € 2,22*
€ 2,75*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,7562*
€ 3,3596*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,23*
€ 2,65
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,16*
€ 2,57
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,98*
€ 2,36
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,65*
€ 1,96
pro Meter
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
NPQH-L-G38-Q12-P10
ab € 3,29*
Zubehör
Festo
NPQP-D-R38-Q12-FD-P10
ab € 5,81*
Zubehör
Festo
NPQP-L-R38-Q12-FD-P10
ab € 7,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.