Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power IR DC/DC-Wandler 3W 12 V dc IN, ±15V dc OUT / ±100mA Durchsteckmontage 1kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1228571
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IR1215S
EAN/GTIN:
     5059039970131
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Ausgangsspannung = ±15V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 3W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = ±100mA
Montagetyp = Durchsteckmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SIP
Isolationsspannung = 1kV dc
Breite = 7.2mm
Serie = IR
Lastausregelung = Maximum of 3%
Temperatur min. = -40°C

XP Power – isolierte DC/DC-Wandler Serie IR. Die Serie IR von XP Power ist eine äußerst zuverlässige Auswahl von isolierten DC/DC-Wandlern mit Einfach- und Zweifachausgang für 3 W. Die Serie verfügt über 1000 V dc Isolierung (3000 V dc Option verfügbar) und ein SIP-Gehäuse gemäß Industriestandard. Diese kompakten, halb geregelten DC/DC-Wandler verfügen außerdem über einen hohen Wirkungsgrad von bis zu 90 % und einen breiten Betriebstemperaturbereich von –40 °C bis +85 °C. 3 W, isolierte DC/DC-Wandler 1000 V dc bei der Isolierung, 3000 V dc optional erhältlich Einfach- und Zweifachausgang SIP-Gehäuse gemäß Industriestandard Breiter Betriebstemperaturbereich: –40 °C bis +85 °C Bis zu 90 % Wirkungsgrad
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
±15V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
3W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
±100mA
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SIP
Isolationsspannung:
1kV dc
Breite:
7.2mm
Serie:
IR
Lastausregelung:
Maximum of 3%
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: 1228571, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, IR1215S, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 8,17*
€ 13,29*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,00*
€ 15,33*
€ 5,95*
ab € 10,20*
€ 15,49*
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 15,63*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.