Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 12V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC; SIP; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 12V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC; SIP; THT
Wandler: DC/DC; 3W; UEing: 12V; UAusg: 15VDC; UAusg2: -15VDC; SIP; THT
Artikel-Nr.:
     2805-IR1215S
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IR1215S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: XP POWER
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP
Leistung: 3W
Anzahl Ausgänge: 2
Äußere Abmessungen: 19,5x7,2x9,5mm
Ausgangsspannung: 15V DC
Ausgangsstrom: 0,1A
Isolationsspannung: 1kV DC
Eingangsspannung: 12V
Wandler-Typ: DC/DC
Ausgangsspannung 2: -15V DC
Wirkungsgrad: 90%
Frequenzwechsel: 85kHz
Ausgangsstrom 2: 0,1A
Herstellerserie: IR
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,17*
€ 13,29*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,00*
€ 15,33*
€ 5,95*
ab € 10,20*
€ 15,49*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 15,63*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,02*
€ 11,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.