Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 10.8 ... 13.2V 15V / -15V 100mA / -100mA 3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30183604
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     IR1215S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Typ=IR1215S, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=15 V, Ausgangsspannung 2=-15 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=100 mA, Ausgangsstrom 2=-100 mA, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Breite=7.2 mm, Effizienz=90 %, Eingangsspannung, max.=13.2 V, Eingangsspannung, min.=10.8 V, Höhe=10 mm, Isolationsspannung=1 kV, Länge=19.5 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1100000 h, Nennleistung=3 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=50 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=SIP, Garantie=3 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Serien=IR
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
14 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 8,17*
€ 13,29*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,00*
€ 15,33*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,20*
€ 15,49*
€ 6,90*
ab € 8,08*
€ 15,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.