Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS 3RT2 Steuerrelais, 3P 3 Schließer, 24 V dc / 40 A, 45mm x 150.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Siemens SIRIUS 3RT2 Steuerrelais, 3P 3 Schließer, 24 V dc / 40 A, 45mm x 150.7mm
Siemens SIRIUS 3RT2 Steuerrelais, 3P 3 Schließer, 24 V dc / 40 A, 45mm x 150.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1229452
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT2026-1BB44
EAN/GTIN:
     4011209837492
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
FLC-Motorleistung = 22 A
Kontaktnennstrom = 40 A
Reihe = SIRIUS
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = 3RT2
Montageart = DIN-Schienenmontage
Kontaktart = 3 Schließer
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 150.7mm
Tiefe = 85mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Better World-Produkt = Ja
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Schütze – Serie 3RT, Schraubanschlüsse. Schütze der Serie 3RT von Siemens. Alle Modelle sind überaus zuverlässig und von extrem hoher Qualität. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Schraubanschluss ;/li> ;li>Alle Modelle variieren mit Nennstrom und Nennspannung. ;/li> ;li>Verschiedene Schließer/Öffner-Werte ;/li> ;/ul>
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
22 A
Kontaktnennstrom:
40 A
Reihe:
SIRIUS
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
3RT2
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Kontaktart:
3 Schließer
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
150.7mm
Tiefe:
85mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Better World-Produkt:
Ja
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, leistungsschütz 3 schließer 2 öffner, hauptschütz siemens, hauptschütz, 1229452, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Überlastrelais, Siemens, 3RT20261BB44, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 76,27*
€ 88,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 81,20*
€ 91,89*
€ 6,90*
ab € 80,02*
€ 101,52*
Frei Haus
ab € 94,77*
€ 105,85*
Lager 108
Frei Haus
ab € 95,04*
€ 108,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,69*
€ 129,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,95*
€ 128,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,56*
€ 125,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,13*
€ 120,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,04*
€ 113,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29255AB
ab € 5,03*
Zubehör
Siemens
3RV19151AB
ab € 4,86*
Zubehör
Siemens
3RT29264MC00
ab € 3,59*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA220MA0
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA310MA0
ab € 8,06*
Zubehör
Siemens
3RH29111XA400MA0
ab € 8,07*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RA29222H
ab € 1,36*
Zubehör
Siemens
3RT19264BA31
ab € 1,59*
Zubehör
Siemens
3RT29164MA10
ab € 1,00*
Zubehör
Siemens
3RT29272PA01
ab € 56,29*
Zubehör
Siemens
3RT29272PR01
ab € 56,38*
Zubehör
Siemens
3RA29261A
ab € 7,00*
Zubehör
Siemens
3RA29242BB1
ab € 24,75*
Zubehör
Siemens
3RA29232BB1
ab € 24,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.