Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic M18 Näherungssensor Ultraschall, zylindrisch 150→ 1600 mm analog 10 → 30 V dc / 55 mA, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1232459
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     UGT510
EAN/GTIN:
     5059040091962
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Sensortechnik = Ultraschall
Ausgangstyp = Analog, PNP
Erfassungsbereich = 150→ 1600 mm
Anschlusstyp = 5-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart = IP67
Länge = 97.5mm
Schaltfrequenz = 3 Hz
Gleichspannung max. = 30V
Schaltstrom = 55 mA
Gehäusematerial = Epoxidglashartgewebe-Keramik, Polyamid, Edelstahl°
Betriebstemperatur min. = -20°C

Diffuse Ultraschallsensoren Serie UGT500. Die diffusen Ultraschallsensoren der Serie UGT500 von IFM Electronics bieten einen alternativen Erfassungstyp für große Reichweiten und schwierige Oberflächen. Die Serie UGT500 kann zuverlässig bei starker Verschmutzung arbeiten, womit sie dort eingesetzt werden kann, wo photoelektrische Sensoren an ihre Grenzen geraten. Ultraschallsensoren übertragen und empfangen Schallwellen im Ultraschallbereich. Die zu erfassenden Objekte reflektieren die Schallwellen, und die Abstandsinformationen werden über die verstrichene Zeit seit dem Senden ermittelt. Ultraschallsensoren können verschiedene Arten von Objekten einschließlich farbigen oder transparenten Objekten sowie Objekten mit glänzender Oberfläche erkennen. Eigenschaften und Vorteile. Robustes Gehäuse aus rostfreiem Stahl hoher Güte Vibrierender Tonsignalgeber verringert die Ablagerung von Schmutz Großer Erfassungsbereich Einfache Einstellung per Kabel oder mit Lerntaste
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Ultraschall
Ausgangstyp:
Analog, PNP
Erfassungsbereich:
150→ 1600 mm
Anschlusstyp:
5-poliger M12-Steckverbinder
IP Schutzart:
IP67
Länge:
97.5mm
Schaltfrequenz:
3 Hz
Gleichspannung max.:
30V
Schaltstrom:
55 mA
Gehäusematerial:
Epoxidglashartgewebe-Keramik, Polyamid, Edelstahl°
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 212,03*
€ 245,19*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 237,11*
€ 265,75*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 251,73*
€ 280,98*
Frei Haus
ab € 260,16*
€ 289,04*
Frei Haus
ab € 264,27*
€ 291,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,19*
€ 291,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,88*
€ 287,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,28*
€ 281,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,64*
€ 268,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,03*
€ 252,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E20951
ab € 8,37*
Zubehör
ifm electronic
E20940
ab € 18,09*
Zubehör
ifm electronic
E20720
ab € 7,06*
Zubehör
ifm electronic
E21206
ab € 12,12*
Zubehör
ifm electronic
E20721
ab € 7,03*
Zubehör
ifm electronic
E20938
ab € 6,04*
Zubehör
ifm electronic
EVC004
ab € 10,39*
Zubehör
ifm electronic
EVT004
ab € 13,51*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.