Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IDM61 Hand Digital Multimeter, CAT II, CAT III 750V ac, 20MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IDM61 Hand Digital Multimeter, CAT II, CAT III 750V ac, 20MΩ
RS PRO IDM61 Hand Digital Multimeter, CAT II, CAT III 750V ac, 20MΩ
RS PRO IDM61 Hand Digital Multimeter, CAT II, CAT III 750V ac, 20MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1233237
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1233237
EAN/GTIN:
     5056112293040
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Anzeigentyp = Digital
Messfunktionen = AC/DC Spannung, Durchgang, Diodentest, Widerstand
Widerstandsmessung absolut Max. = 20MΩ
Widerstand Messauflösung = 100mΩ
Messkategorie = CAT II, CAT III
Widerstand Messgenauigkeit max. = ±0,7 % + 2 Stellen

Digitalmultimeter IDM61 von RS PRO. IDM61 Hochleistungs-Multimeter im Taschenformat mit kontaktlosem Spannungsdetektor Dieses Messgerät ist ein tragbares Gerät, das Kapazität, Spannung, elektrischen Strom und Widerstand mit Dioden- und Durchgangsprüfung messen kann. Dieses Messgerät verfügt über ein LCD-Display, auf dem die Messwerte angezeigt werden können. RS Pro hat eine Serie mit digitalen Multimetern im Angebot, die ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis sowie eine hohe Qualität aufweisen, auf die Sie sich verlassen können. Eigenschaften und Vorteile. Kompakte Bauweise mit seitlichen Griffen aus weichem Gummi LCD-Anzeige (max. 2000) 6 Funktionen / 14 Bereiche 1000 V ac/dc Messbereich Integrierter kontaktloser Wechselspannungsdetektor mit optischem und akustischem Signal (50 V bis 600 V, 50 Hz bis 500 Hz) Widerstands-/Stromdurchgangsmessung und Diodentest Vollautomatische Bereichswahl mit manueller Übersteuerungsmöglichkeit Messwertspeicherung Automatische Abschaltung Entspricht EN61010-1 (Sicherheitseinstufung) Kat. III 600 V, Kat. II 1000 V. Was wird damit gemessen?. Gleich- und Wechselspannung – bis zu 1000 VDC und 750 VAC Widerstandsmessung und Durchgangsprüfung – bis zu 200 MΩ Diodenprüfung – Leerlaufspannung bis zu 2 V. Zusätzlicher Schutz. Das Multimeter ist mit einem flachen Schutzholster einschließlich integriertem Ständer, Aufhängehaken und praktischem Fach für Messleitungen ausgestattet. Dieses Holster bietet ein zusätzliches Maß an Schutz und Komfort. Flache Bauweise. Ergonomisch gestaltete, schlanke Form mit Einhand-Bedienknopf und Drucktasten. Es passt in Ihre Handfläche. Berührungslose Spannungserkennung. Das Multimeter IDM61 hat eine VoltSense-Funktion zur Ermittlung von stromführenden Kabeln und Steckdosen ohne Kontakt. Verfügt zudem als Kabelfinder über die Funktion, Kabelausrichtungen hinter der Wand zu finden. Batterien. Akkus können leicht ausgetauscht werden, indem eine Schraube gelöst wird, um die Batterieabdeckung zum Batteriewechsel zu entfernen. Für Benutzerkomfort entwickelt – ohne Öffnen des Gehäusebodens. Was gehört dazu?. Ein Paar Messleitungen Akku (installiert) Benutzerhandbuch. Typische Anwendungen: Ein digitales Multimeter (DMM) ist ein praktisches Prüfgerät, das elektrische Werte wie Spannung, Strom und Widerstand misst. Ein DMM wird von Technikern in folgenden Bereichen verwendet: Elektrik- und Elektronikindustrie Sicherheitsvorschriften Bei der Verwendung von elektrischen Prüfgeräten empfehlen wir, für die richtige Verwendung und geeignete Sicherheitsvorkehrungen auf das Benutzerhandbuch Bezug zu nehmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Worin unterscheiden sich analoge und digitale Multimeter? Der Hauptunterschied ist das Display. Ein digitales Multimeter zeigt die Ergebnisse als Zahlen auf einem Bildschirm an (üblicherweise einem LED- oder LCD-Bildschirm), bei der analogen Version hingegen wird der Wert durch eine Nadel angezeigt.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Anzeigentyp:
Digital
Messfunktionen:
AC/DC Spannung, Durchgang, Diodentest, Widerstand
Widerstandsmessung absolut Max.:
20MΩ
Widerstand Messauflösung:
100mΩ
Messkategorie:
CAT II, CAT III
Widerstand Messgenauigkeit max.:
±0,7 % + 2 Stellen
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro digital multimeter, multimeter, multimeter digital, 1233237, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, APPA61, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,15*
€ 157,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,56*
Zubehör
RS Pro
1233223
ab € 43,67*
Zubehör
RS Pro
2432998
ab € 17,41*
Zubehör
RS Pro
1253733
ab € 14,73*
Zubehör
RS Pro
204583
ab € 39,72*
Zubehör
RS Pro
1233224
ab € 232,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.