Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik Limited Impact 67 E/A-Modul 8 Anschlüsse 5 Auslässe M12 Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1234780
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     55085
EAN/GTIN:
     5059045251910
Suchbegriffe:
1234780
Automation
Sensoren
Sensoranschlusstechnik
Anzahl der Anschlüsse = 8
Anzahl der Auslässe = 5
Steckergröße = M12
Ausrichtung = Gerade
Serie = Impact 67
Kommunikationsprotokoll = Ethernet/IP

Impact 67 E/A-Modul, Ethernet. Dieses IMPACT67 Ethernet-E/A-Modul von Murr Elektronik verfügt über A-codierte M12 E/A-Eingänge und einen D-codierten M12 Feldbus-Eingang. Die Verteilerbox verfügt über 2 Löcher für die Schraubmontage und ist kompatibel mit E/A-Modulen der MVK-Modellserie. Mit einem 24 V dc Eingang (EN 61131-2) ist die Verteilerbox wird kurzschluss- und überlastungsgeschützt. • Verbindung gemäß IP67 • Betriebstemperatur: –25 °C bis +55 °C • Betriebsspannung: 24 V dc (EN 61131-2) • Übertragungsrate: max. 100 Mbit/s Vollduplex
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
8
Anzahl der Auslässe:
5
Steckergröße:
M12
Ausrichtung:
Gerade
Serie:
Impact 67
Kommunikationsprotokoll:
Ethernet/IP
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 241,40*
€ 294,87*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 263,57*
€ 311,51*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 390,92*
€ 458,34*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,87*
€ 350,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,50*
€ 350,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,42*
€ 336,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,94*
€ 312,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murrelektronik
55132
ab € 333,26*
Zubehör
Murrelektronik
58627
ab € 0,86*
Zubehör
RS Pro
8771094
ab € 19,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.