| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1234779 Herst.-Nr.: 55132 EAN/GTIN: 5059045251088 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Anschlüsse = 8 Anzahl der Auslässe = 5 Steckergröße = M12 Protokolltyp = Profinet Serie = Impact 67 Kommunikationsprotokoll = Profinet
Impact 67 E/A-Modul, Profinet. Dieses IMPACT67 Ethernet-E/A-Modul von Murr Elektronik verfügt über A-codierte M12 E/A-Eingänge und einen D-codierten M12 Feldbus-Eingang. Die Verteilerbox verfügt über 2 Löcher für die Schraubmontage und ist kompatibel mit E/A-Modulen der MVK-Modellserie. Mit einem 24 V dc Eingang (EN 61131-2) ist die Verteilerbox wird kurzschluss- und überlastungsgeschützt. Weitere Informationen: | | Anzahl der Anschlüsse: | 8 | Anzahl der Auslässe: | 5 | Steckergröße: | M12 | Protokolltyp: | Profinet | Serie: | Impact 67 | Kommunikationsprotokoll: | Profinet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1234779, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Murrelektronik Limited, 55132, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,57* | € 417,08* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 372,12* | € 421,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 417,21* | € 455,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 422,67* | € 460,45* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 428,91* | € 467,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|