Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Weller Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle Lötrauch-Absauger max.Anz.Ben 2, mit Feinstaubfilter F7; HEPA-Filter H13 und
Artikel-Nr.:
     108EL-1240175
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     FT91017699N
EAN/GTIN:
     4003019438754
Suchbegriffe:
Absaugarm
Lötrauch-Filter
Lötdampfabsauger
Lötdampfabsorber
Modellnummer = Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle
Vorfilter-Typ = F7
Hauptfilter-Typ = H13
Geräuschpegel = 53dB(A)
Betriebsspannung = 230V ac
Nennleistung = 120W
ESD-sicher = Ja
Steckertyp = Typ C - Eurostecker, Typ G - UK 3-polig
Tiefe = 330mm
Höhe = 445mm
Breite = 335mm
Vollständiger Filteralarm = Ja
Maximaler Luftdurchsatz = 190m³/h
Geschwindigkeitsstufe = Yes
Maximale Anzahl an Benutzern = 2

Weller TL Kit 2 Zero Smog Löt-Fume-Absaugkit mit Trichterdüse. Weller Zero Smog TL Rauchabsaugungskit 2, Trichterdüse, ist eine rauscharme Lötabsaugeinheit, die Lötdämpfe filtert und Ihnen eine reine, atmungsaktive Luft an Ihrem Arbeitsplatz bietet. Die Rauchabsaugung TL besitzt eine große Filterfläche und ein wartungsfreies bürstenloses Gebläse. Das Gebläse sorgt für ein Absaugungsvolumen von 190 m3/h mit einem hohen Unterdruck von 3000 Pa. Die Absaugungseinheit ist leise und umfasst ein automatisches Filterüberwachungssystem mit einem audiovisuellen Filteralarm. Da das Gerät tragbar ist, kann es dort platziert werden, wo Sie es benötigen, und die Easy-Click-Absaugungsarme sorgen für hohe Flexibilität. Die TL Zero Smog kann für bis zu zwei Arbeitsplätze verwendet werden, und die Filter lassen sich schnell und einfach wechseln. Das Kit umfasst die TL-Rauchabsaugungseinheit, flexible verstellbare Auszugsarme, geneigte ALFA-Düsen, Befestigungsklammen und einen Fernschalter. MERKMALE und VORTEILE:. Einheit für bis zu 2 Arbeitsplätze Schnelle und einfache Montage Easy-Click-System Niedrige Geräuschpegel Schneller und einfacher Filterwechsel Audio-visuelles Filterwechsel-Alarmsystem Variable Drehzahleinstellungen Aktivkohleschaum-Filter für wirksame Gasreinigung Wartungsfrei Bürstenloses EC-Gebläse. INHALT DES KITS:. Rauchabsaugungseinheit Zero Smog TL 2 x flexibler, verstellbarer Abzugsarm mit 1,5 m Länge und 60 mm Durchmesser 2 x Trichterdüse ALFA 2 x Befestigungsklemmen für die Löt-Rauchabsaugarme Fernschalter. TECHNISCHE DATEN:. Länge: 335 mm Breite: 330 mm Höhe: 445 mm Gewicht: 9 kg Spannung: 230 V, 50 Hz und 120 V, 60 Hz Schallpegel: 50 dB (A) Elektrische Leistung: 120 W Maximale Gebläseunterdruck: 3000 Pa Maximaler Gebläseabzugsrate: 190 m3/h Der Vorfilter ist ein F7-Feinstaubfilter Der kompakte Filter ist ein H13-Partikelfilter Plus Gasfilter (10 % Aktivkohleschaumfilter)
Weitere Informationen:
Modellnummer:
Zero Smog TL Kit 2 Funnel Nozzle
Vorfilter-Typ:
F7
Hauptfilter-Typ:
H13
Geräuschpegel:
53dB(A)
Betriebsspannung:
230V ac
Nennleistung:
120W
ESD-sicher:
Ja
Steckertyp:
Typ C - Eurostecker, Typ G - UK 3-polig
Tiefe:
330mm
Höhe:
445mm
Breite:
335mm
Vollständiger Filteralarm:
Ja
Maximaler Luftdurchsatz:
190m³/h
Geschwindigkeitsstufe:
Yes
Maximale Anzahl an Benutzern:
2
Weitere Suchbegriffe: Lötrauchabsaugung, Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, weller tools absaugarm, absauganlage mobil, 1240175, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, FT91017699N, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Fume Extractors
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 871,67*
€ 948,78*
Frei Haus
ab € 922,13*
€ 996,38*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 963,78*
€ 1.034,55*
Frei Haus
ab € 1.008,21*
€ 1.124,32*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.087,31*
€ 1.180,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.180,97*
€ 1.405,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.176,48*
€ 1.400,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.152,33*
€ 1.371,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,76*
€ 1.306,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.087,31*
€ 1.293,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058762701
ab € 104,19*
Zubehör
Weller Tools
T0058762857
ab € 62,35*
Zubehör
Weller Tools
T0058762858
ab € 175,97*
Zubehör
Weller Tools
T0058768767
ab € 60,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.