Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 269-FT91017699N Herst.-Nr.: FT91017699N EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weller FT91017699 | Lötrauchabsaugung Zero Smog TL Kit 2 FN mit 2 flexiblen Absaugarmen, Fernschalter und 2 Trichterdüsen.Die Weller Absaugung Zero Smog TL Kit 2 FN ist ein tragbares Absauggerät mit 2 flexiblen Absaugarmen, einem Fernschalter sowie 2 Trichterdüsen. Die Lötrauch-Absaugung ist geeignet zur flexiblen Platzierung direkt am oder unter dem Arbeitsplatz. Das Absaug-System ist geeignet für bis zu 2 Arbeitsplätze. Die flexiblen Saugarme haben einen Druchmesser von 60 mm und eine Gesamtlänge von 1,5 Meter. Somit passt sich das System Ihrem Arbeitsplatz an; nicht umgekehrt. Die besonders große Filterfläche garantiert lange Standzeiten. Die Filterstatus sind elektronisch Überwacht und informieren bei einem anstehenden Filterwechsel. Das Filtersystem ist, in Abhängigkeit zum verwendeten Filter, geeignet für die Absaugung von Partikeln oder Gasen. Zum Löten und Schweißen verwenden Sie einen Vorfilter F7. Bei Klebearbeiten verwenden Sie einen Breitbandgasfilter. Die Weller Absaugung Zero Smog ist eine Flächenabsaugung und nicht zur Direkt-Absaugung am Lötkolben geeignet. Ausstattung und Highlights - Leistung: 120 W
- Spannung: 220 - 240 V (50 / 60 Hz)
- Geräuschpegel (Abstand 1 m): < 50 dB
- Max. Kapazität: 1-2 Arbeitsplätze
- Fördermenge: 190 m³/h
- Gewicht: 9 kg, H 455 mm x B 333 mm x T 355 mm
Lieferumfang - Absauggerät Zero Smog TL, Flexibler Saugarm Ø 60 mm, Trichterdüse Easy-Click, Remote Ein/Aus-Schalter, Befestigungsschelle für Absaugarme.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Lötrauchabsaugung, Absauganlage mobil, Absauggerät mobil, Mobile Absauganlage, Mobiles Absauggerät, weller tools absaugarm, absauganlage mobil, Absaugung, Saugsystem, Luft, Weller, Set, Kit Zero Smog |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 870,83* | € 941,80* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 926,30* | € 990,10* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 269 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 962,71* | € 1.028,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.008,69* | € 1.120,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.092,78* | € 1.178,36* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 269 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 269 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 269 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,60* | ![](/p.gif) | ab € 70,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 269 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|