Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyco Healthline Grip It Arbeitshandschuhe, Größe 8, Wärmebeständig, Nylon Rot 10Paare Stk.


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1240692
Hersteller:
     Polyco Healthline
Herst.-Nr.:
     GIW/08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Handschuhgröße = 8
Primäre Handschuhanwendung = Wärmebeständig
Handschuhmaterial = Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs = Rot
Anzahl Handschuhe = 10Paare
EN 388 Abriebfestigkeit = 3
EN388 Schnitt – Coup-Test = 1
EN 388 Weiterreißkraft = 4
EN 388 Durchstichkraft = 2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test = X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien = Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren = Nein
Gemäß EN 61340-5-1 = Nein

EN388, EN 407. Handschuhe Grip It Wet. Die Handschuhe Grip It Wet sind vielseitige Handschuhe mit zwei Schichten Latexbeschichtung, die bis zu Ihrem Handgelenk wasserdicht sind. Der Handschuh verfügt über ein Nylonfutter, das zur Bewegungsfreiheit beträgt, und die Handfläche mit Latex-Schaumstoff erhöht die Flüssigkeitsbeständigkeit. Dieser Handschuh bietet Ihnen eine ausgezeichnete Griffigkeit in nassen und trockenen Umgebungen. Das konturangepasste Design, das bequeme Futter und das konisch zulaufende Handgelenk tragen alle zu einer bequemen und sicheren Passform bei. MERKMALE und VORTEILE:. Feuchtigkeitsbeständig Ausgezeichnete Grifffestigkeit Maximale Handhabungsfähigkeit 2 Schichten Latexbeschichtung Nylonfutter konturangepasstes Design Wasserdicht Konisch zulaufendes Handgelenk Ausgezeichnete Bewegungsfreiheit Ultimativer Schutz Haltbar Vielseitig. HANDSCHUHMATERIAL:. 2 Schichten Latexbeschichtung Erste Schicht – wasserdicht Ausgezeichnete Beweglichkeit Bewegungsfreiheit Zweite Schicht – Handflächenbeschichtung – Latex-Schaumstoff Maximale Griffigkeit unter nassen und trockenen Bedingungen. TYPISCHE ANWENDUNGEN:. Bauwesen Autobahnwartung Bauteilhandhabung Entwässerungsarbeiten Kommunale Arbeiten Technische Arbeiten Rohre und Leitungen Eisenbahnwartung Gerüstbau
Weitere Informationen:
Handschuhgröße:
8
Primäre Handschuhanwendung:
Wärmebeständig
Handschuhmaterial:
Nylon
Hauptfarbe des Handschuhs:
Rot
Anzahl Handschuhe:
10Paare
EN 388 Abriebfestigkeit:
3
EN388 Schnitt – Coup-Test:
1
EN 388 Weiterreißkraft:
4
EN 388 Durchstichkraft:
2
EN388 Schnitt – TDM-100-Test:
X
EN 374 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien:
Nein
EN 407 Schutz vor thermischen Gefahren:
Nein
Gemäß EN 61340-5-1:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, chemikalienhandschuh einfach gr. 8, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach rot, 1240692, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Handschutz, Arbeitshandschuhe, Polyco Healthline, GIW08, Personal Protective Equipment & Workwear, Hand Protection, Work Gloves, BM Polyco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,69*
€ 15,10
pro Paar
ab 2 Paar
€ 12,29*
€ 14,63
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,61*
€ 13,82
pro Paar
ab 7 Paar
€ 11,16*
€ 13,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,52*
€ 12,52
pro Paar
ab 15 Paar
€ 10,20*
€ 12,14
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,83*
€ 11,70
pro Paar
ab 40 Paar
€ 9,30*
€ 11,07
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 7,48*
€ 8,90
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.