Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
MOSFET
>
Artikel
onsemi SuperFET II FCH041N60F N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 76 A 595 W, 3-Pin TO-247
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1241458
Hersteller:
onsemi
Herst.-Nr.:
FCH041N60F
EAN/GTIN:
5059042096484
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 76 A
Drain-Source-Spannung max. = 600 V
Serie = SuperFET II
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 41 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 3V
Verlustleistung max. = 595 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -30 V, +30 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –55 °C
SuperFET® und SuperFET® II N-Kanal-MOSFET, Fairchild Semiconductor. Fairchild hat die Hochspannungsleistungs-MOSFET-Familie SuperFET® II mit der Super Junction-Technologie eingeführt. Sie bietet eine Diode mit robustem Gehäuse und erstklassiger Leistung bei Anwendungen in AC/DC-Schaltnetzteilen (SMPS), z. B. Server, Telekommunikation, Computer, Industrie-Netzteil, UPS/ESS, Solar-Wechselrichter, Beleuchtungsanwendungen, die eine hohe Leistungsdichte, Systemeffizienz und Zuverlässigkeit erfordern. Mit fortschrittlicher Ladungsbalance-Technologie erreichen Entwickler effizientere, kostengünstigere und leistungsstärkere Lösungen, die weniger Platz auf der Platine einnehmen und die Zuverlässigkeit erhöhen.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
76 A
Drain-Source-Spannung max.:
600 V
Serie:
SuperFET II
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
41 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
3V
Verlustleistung max.:
595 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-30 V, +30 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
... >
Halbleiter
>
Diskrete Halbleiter
>
Mosfet
Weitere Suchbegriffe:
on semiconductor mosfet
,
mosfet
,
1241458
,
Halbleiter
,
Diskrete Halbleiter
,
onsemi
,
FCH041N60F
,
Semiconductors
,
Discrete Semiconductors
,
MOSFETs
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 12,48*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,75*
€ 14,41*
Lager 139
1 Tag
1795
1
€ 14,99*
ab € 7,64*
€ 16,29*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 300 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück (
entspricht € 374,40* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon IPZA60R037P7 Transistor
Infineon
IPZA60R037P7XKSA1
ab € 6,01*
Ähnlich
ROHM R6076ENZ4C13 MOSFET, N-KANAL, 600V, 76A, 150°C, 735W
ROHM Semiconductor
R6076ENZ4C13
ab € 8,37*
Ähnlich
ROHM R6076KNZ4C13 MOSFET, N-KANAL, 600V, 76A, 150°C, 735W
ROHM Semiconductor
R6076KNZ4C13
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen