Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FCH041N60F MOSFET, N-KANAL, 600V, 76A, TO-247-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2825205
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FCH041N60F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.036 ohm
  • Produktpalette: SuperFET II FRFET
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Dauer-Drainstrom Id: 76 A
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: TO-247
  • Drain-Source-Spannung Vds: 600 V
  • Verlustleistung: 595 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 5 V
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet, Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, FCH041N60F, 2825205, 282-5205
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 8,26*
    € 12,48*
    1
    € 6,90*
    ab € 6,75*
    € 14,41*
    Lager 139
    1795
    1
    € 14,99*
    ab € 7,64*
    € 16,29*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,29*
    € 19,39
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,26*
    € 19,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,72*
    € 16,33
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 12,04*
    € 14,33
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 11,76*
    € 13,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 10,35*
    € 12,32
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 9,53*
    € 11,34
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Infineon
    IPZA60R037P7XKSA1
    ab € 6,01*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    R6076ENZ4C13
    ab € 8,37*
    Ähnlich
    ROHM Semiconductor
    R6076KNZ4C13
    ab € 9,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.