Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transistor: N-MOSFET; unipolar; 600V; 76A; Idm: 228A; 595W; TO247


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi SuperFET II FCH041N60F N-Kanal, THT MOSFET 600 V / 76 A 595 W, 3-Pin TO-247
Artikel-Nr.:
     2805-FCH041N60F
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FCH041N60F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Hersteller: ONSEMI
Montage: THT
Gehäuse: TO247
Drain-Source Spannung: 600V
Drainstrom: 76A
Widerstand im Leitungszustand: 36mΩ
Transistor-Typ: N-MOSFET
Verlustleistung: 595W
Polarisierung: unipolar
Verpackungs-Art: Tube
Gate-Ladung: 277nC
Kanal-Art: stark
Gate-Source Spannung: ±20V
Drainstrom im Impuls: 228A
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor mosfet, mosfet
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 8,26*
€ 12,48*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 6,75*
€ 14,41*
1 Tag
1795
1
€ 14,99*
ab € 7,64*
€ 16,29*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,85*
€ 15,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 300 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 510 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Infineon
IPZA60R037P7XKSA1
ab € 6,01*
Ähnlich
ROHM Semiconductor
R6076ENZ4C13
ab € 8,37*
Ähnlich
ROHM Semiconductor
R6076KNZ4C13
ab € 9,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.