Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller PIC32 PIC 32bit SMD 64 KB QFN 28-Pin 25MHz 8 KB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1241559
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC32MM0064GPL028-I/ML
EAN/GTIN:
     5059040145023
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
Familie = PIC32
Gehäusegröße = QFN
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 28
Gerätekern = PIC
Datenbus-Breite = 32bit
Programmspeicher-Größe = 64 KB
Grenzfrequenz = 25MHz
RAM Speicher-Größe = 8 KB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 0
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
Versorgungsspannnung typ. = 2 → 3,6 V
Abmessungen = 6 x 6 x 0.95mm

32-Bit-Mikrocontroller PIC32MMxxxxGPL. 32-Bit-Mikrocontrollerfamilie PIC32MM von Microchip mit microAptiv™ UC-Kern und ECC-Flash-Programmspeicher. Sie verfügen über den microMIPS™ Befehlssatz für 35 % kleineren Code bei gleichzeitiger Gewährleistung einer Leistung von 98 % im Vergleich zu MIPS32-Prozessoren. Diese PIC32MM-MCUs sind Teil der kostengünstigsten 32-Bit-PIC32-Mikrocontroller von Microchip mit der geringsten Leistungsaufnahme. Es sind universelle Hochleistungs-MCUs, ideal für Anwendungen in Energiesparversion mit längerer Batterielebensdauer. Mit kernunabhängigen Peripheriegeräten lagern diese MCUs wichtige Funktionen von der CPU aus. Die Geräte werden vollständig von der MPLAB® Code Configurator (MCC) Software von Microchip zur Vereinfachung von Entwicklungen unterstützt. Typische Zielanwendungen sind IoT-Sensorknoten, Umweltüberwachungsgeräte, tragbare medizinische oder Fitnessgeräte, Gebäudeautomatisierung und -steuerung und preisgünstige Motorsteuerungsanwendungen. Mikrocontroller-Funktionen:. Qualitativ hochwertige 32-Bit-RISC-CPUmicroMIPS™-Befehlssatz16 Bit/32 Bit breite Befehle mit 32 Bit breitem DatenpfadZwei Sätze von 32 Registerdateien (32-Bit), um die Interrupt-Latenz zu reduzierenEinzyklus-Vermehrung (32 x 16) und Zweizyklus-Vermehrung (32 x 32)+2,0 bis +3,6V BetriebsspannungKleinleistungsbetrieb: 500 nA Ruhestrom für RAM-Erhaltungsmodus. Analoge Funktionen:. Bis zu 14 Kanäle, über Software auswählbarer 10/12-Bit-SAR-ADC Zwei analoge Komparatoren mit Eingangs-Multiplexing 5-Bit-DAC mit Ausgangsstift. Peripheriefunktionen:. Zwei 4-adrige SPI-Module (bis zu 25 Mbit/s) mit I²SZwei UART-Module mit LINCRC-ModulHardware-Echtzeituhr und -Kalender (RTCC)Sieben 16-Bit-ZeitgeberEin Modul mit mehrfachem Ausgang und zwei Module mit EinfachausgangBis zu 20 neu mappbare PPS-Stifte (Peripheral Pin Select)Zwei konfigurierbare Logikzellen mit internen Verbindungen zur Wahl von Peripheriegeräten und PPS
Weitere Informationen:
Familie:
PIC32
Gehäusegröße:
QFN
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
PIC
Datenbus-Breite:
32bit
Programmspeicher-Größe:
64 KB
Grenzfrequenz:
25MHz
RAM Speicher-Größe:
8 KB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
0
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
Versorgungsspannnung typ.:
2 → 3,6 V
Abmessungen:
6 x 6 x 0.95mm
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller 32 bit, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1241559, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, PIC32MM0064GPL028IML, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,40*
€ 2,13*
1
€ 6,90*
ab € 2,38*
€ 4,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 1.376,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.