Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1246204 Herst.-Nr.: TAH16B-30 EAN/GTIN: 5059040002104 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsselgröße = 30mm Metrisch oder zöllig = metrisch Antriebsgröße = 1/2 Zoll Steckschlüssel Typ = Standardbuchse Steckschlüssel-Kopftyp = 12-Punkt Finish = Poliert Gesamtlänge = 47 mm Material/Stoff = Legierungsstahl Antriebstyp = Vierkant
1/2-Zoll-Vierkantantrieb, Bahco – Doppelsechskant-Steckschlüssel – Serie TAH. Steckschlüssel mit 1/2-Zoll-Antrieb von Bahco, bereit für Arbeiten mit Absturzgefahr. Eigenschaften und Vorteile. Steckschlüssel in Standardlänge, 1/2-Zoll-Vierkantantrieb Doppelsechskantprofil, metrische Größen Nicht für den Maschinenbetrieb geeignet Hochleistungs-Stahllegierung Polierte Oberfläche Gerändelt ISO 2725/1174 DIN 3124/3120 Bereit für die Arbeit mit Absturzgefahr – 4-Loch-System Weitere Informationen: | | Steckschlüsselgröße: | 30mm | Metrisch oder zöllig: | metrisch | Antriebsgröße: | 1/2 Zoll | Steckschlüssel Typ: | Standardbuchse | Steckschlüssel-Kopftyp: | 12-Punkt | Finish: | Poliert | Gesamtlänge: | 47 mm | Material/Stoff: | Legierungsstahl | Antriebstyp: | Vierkant |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, 1246204, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel-Einsätze, Bahco, TAH16B30, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Sockets |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 8,96* | € 13,33* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,48* | € 17,43* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,07* | € 17,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|