Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1338338 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7314150305780 |
| |
|
| | |
| - Nicht geeignet zur Benutzung mit Maschinen
- Gerändelt
- Hochglanzpoliert
- Hochleistungsschnellstahl
- Normen: ISO 2725/1174, DIN 3124/3120
- Geeignet für Arbeiten in der Höhe
- 4 seitliche Befestigungsbohrungen ermöglichen eine sichere Befestigung und volle Funktionsfähigkeit
- Farbplatte mit maximalem Belastungsgewicht für passende Zusammenstellung mit der Sicherungsleine
- Gemäß "DROPS" Best Practices Bestimmungen
Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 30 | Ausführung: | Stecknuss | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Ausführung kurz / lang: | kurz | Abtriebsgröße: | 30 | Antriebsvierkant: | 1/2 | Hersteller: | Bahco | Außendurchmesser: | 40 | Antriebsform: | Vierkant | Abtriebsform: | Außen-Vielzahn (XZN) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, 12-Kant-Steckschlüsseleinsatz, Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 12kant, Steckschlüsseleinsatz Doppelsechskant, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant steckschlüsseleinsatz, Bahco, 1/2"-Steckschlüssel-Einsatz, mit, Vierkantantrieb,, 30-mm-Zwölfkant-Profil, und |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,96* | € 13,33* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 5,90* | ab € 11,48* | € 17,43* | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,07* | € 17,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|