Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1253808 Herst.-Nr.: EZS90-8 EAN/GTIN: 4008158035000 |
| |
|
| | |
| Typ = Schnellspanner Spannweite = 900mm Backenbreite = 80mm
Einhandklemme, von Bessey. Die Einhandklemme von Bessey funktioniert als Handklemme oder Einhandspreizer, dank des Lösemechanismus im oberen Teil. Eigenschaften und Vorteile. Klemmkraft bis zu 2000 N Werkzeuglose Umwandlung auf Spreizen durch intelligenten Entriegelungsmechanismus in oberem Teil Ergonomisch geformter 2-teiliger Kunststoffgriff hinter der Schiene Erhältlich in einer Reihe von Größen Weitere Informationen: | | Typ: | Schnellspanner | Spannweite: | 900mm | Backenbreite: | 80mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochleistungszwinge, Schlosserzwinge, Schraubzwinge, Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, einhandzwinge bessey, einhandschraubzwinge, 1253808, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Bessey, EZS908, Clamps & Vices, Clamps, Hand Tools |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 22,94* | € 27,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,79* | € 28,85* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 23,94* | € 29,10* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 24,98* | € 30,13* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 27,21* | € 33,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|