Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Spannzwinge, F-Klemme, 120mm x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253836
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     GS40
EAN/GTIN:
     4008158024646
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Typ = F-Klemme
Spannweite = 400mm
Backenbreite = 120mm

Stahl-Schraubzwinge, Serie GS, von Bessey. Die Stahl-Zwinge der Serie GS von Bessey können dabei helfen, schneller, kraftvoller und flexibler zu arbeiten. Sie sind für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. Klemmkraft bis zu 5000 N Feste Backe und Gleitarm bestehen aus gehärtetem Stahl für elastisches Klemmen Ergonomisch geformter Holzgriff Erhältlich in einer Reihe von Größen
Weitere Informationen:
Typ:
F-Klemme
Spannweite:
400mm
Backenbreite:
120mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, bessey ganzstahlzwingen, ganzstahlzwinge, 1253836, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Bessey, GS40, Clamps & Vices, Clamps, Hand Tools
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,20*
€ 38,21*
1
€ 4,90*
ab € 32,05*
€ 39,06*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 33,04*
€ 40,22*
1
€ 4,00*
ab € 33,45*
€ 41,04*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 34,86*
€ 43,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,86*
€ 41,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 8,98*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,61*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,83*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,97*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.