Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 400/120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 400/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 400/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 400/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 400/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 400/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 400/120
BESSEY Ganzstahl-Schraubzwinge classiX GS 400/120
Artikel-Nr.:
     5417B-p890585
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008158024646
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Spannkraft bis zu 5.000 N Vergüteter Gleit- und Festbügel für federndes und elastisches Spannen Ergonomisch geformter Holzgriff
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Schienenprofildicke:
12 mm
Schienenprofilbreite:
25 mm
Ausladung:
120 mm
Gewicht:
1,95 kg
Spannweite:
400 mm
Hersteller:
BESSEY
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 32,15*
€ 37,51*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 32,19*
€ 38,82*
3 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 33,17*
€ 39,97*
1
€ 4,00*
ab € 33,35*
€ 40,45*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 33,62*
€ 40,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,62*
€ 45,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GS10
ab € 9,11*
Ähnlich
BESSEY Tool
GS16K
ab € 13,73*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10
ab € 9,88*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ10-2K
ab € 9,96*
Ähnlich
BESSEY Tool
GZ16K
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.