Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bessey Spannzwinge, F-Klemme, 250mm x 400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1253871
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     TGN40T25
EAN/GTIN:
     4008158012421
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Typ = F-Klemme
Spannweite = 400mm
Backenbreite = 250mm

Schraubklemme mit tiefer Öffnung, Serie TGNT, von Bessey. Eigenschaften und Vorteile. Klemmkraft bis zu 7000 N Robuste Ausführung Ergonomisch geformter Holzgriff Große, stabile, massive Flachschiene mit Verzahnung Öffnungstiefen bis max. 500 mm
Weitere Informationen:
Typ:
F-Klemme
Spannweite:
400mm
Backenbreite:
250mm
Weitere Suchbegriffe: Stahlbauzwinge, Temperguss-Schraubzwinge, Tiefspann-Schraubzwinge, tiefspann-schraubzwinge bessey, tiefspann-schraubzwinge, 1253871, Handwerkzeuge, Spannzwingen & Schraubstöcke, Klemmen, Bessey, TGN40T25, Hand Tools, Clamps & Vices, Clamps
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
1
€ 6,90*
ab € 35,72*
€ 42,58*
1
€ 4,90*
ab € 35,53*
€ 43,87*
5 Tage
58
1
€ 4,79*
ab € 37,08*
€ 44,13*
8 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 38,60*
€ 45,99*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 74,79*
€ 89,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,83*
€ 106,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,08*
€ 102,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,11*
€ 94,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BESSEY Tool
3101420
ab € 50,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.