Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo Druckschalter 15 → 30V, 0bar bis 15 bar, IP40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo Druckschalter 15 → 30V, 0bar bis 15 bar, IP40
Festo Druckschalter 15 → 30V, 0bar bis 15 bar, IP40
Festo Druckschalter 15 → 30V, 0bar bis 15 bar, IP40
Festo Druckschalter 15 → 30V, 0bar bis 15 bar, IP40
Festo Druckschalter 15 → 30V, 0bar bis 15 bar, IP40
Artikel-Nr.:
     108EL-1260228
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1
EAN/GTIN:
     4052568284848
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Geeignete Medien = Luft
Betriebsdruck max. = 15 bar
Betriebsdruck min. = 0bar
Prüfdruck = 15bar
Versorgungsspannung = 15 → 30V
IP Schutzart = IP40
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +50°C

Festo Druckschalter, IP40, SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1 Der Festo SPAN Druckschalter für Frontplattenmontage ist für Anwendungen geeignet, bei denen ein stabiler Prozess entscheidend ist. Es verwendet piezoresistive Drucküberwachung für präzise Messungen und Rapid Response. Mit einem intuitiven Betriebssystem ermöglicht das Gerät die Übertragung von Parameterdatensätzen auf andere Sensoren über ein Master Gerät, wodurch die Installationszeit gespart wird. Es hat eine IP-Schutzart (Schutz vor eindringenden Medien) von 40 und eine gut ablesbare Digitalanzeige mit mehreren Einheiten. Dieser Schalter ist ideal für Netzwerk- und Reglerüberwachung, Leckprüfung und Objekterkennung. • Überwachung auf Druckluft und nicht-korrosive Gase • Kompakt und robust bei 30 mm x 30 mm • Verschiedene Schaltfunktionen und Ausgänge für vielseitigen Einsatz • Pneumatischer Anschluss des Außengewindes G1/8 • Betriebsbereich von 15 V dc bis 30 V dc • Schnelle Installation mit einer Vielzahl von Montageoptionen • Betriebstemperatur von 0 °C bis +50 °C. • Schutzart IP40 zum Schutz vor Werkzeugen und Drähten über 1 mm • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • Die SPAN-Sensorserie von Festo bringt benutzerfreundliche Technologie zur Druckmessung • Die Sensoren übertragen Druckwerte als Schaltsignal, analoges Signal oder über IO-Link • Sie verfügen über einstellbare Tiefpassfilter, um das Drucksignal zu glätten • Jeder Sensor kann im laufenden Betrieb aus der Ferne ausgetauscht und mit einem optionalen Sicherheitscode verriegelt werden • Einfache zweistufige Verbindung sorgt für einfache Bedienung
Weitere Informationen:
Geeignete Medien:
Luft
Betriebsdruck max.:
15 bar
Betriebsdruck min.:
0bar
Prüfdruck:
15bar
Versorgungsspannung:
15 → 30V
IP Schutzart:
IP40
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Vakuumschalter, vakuumschalter festo, vakuumschalter, 1260228, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Sensoren und Schalter, Pneumatische Drucksensoren, Festo, SPANP10RG18MPNPNL1, Pneumatic Sensors & Switches, Pneumatic Pressure Sensors, Pneumatics & Hydraulics
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 70,03*
€ 88,74*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,61*
€ 88,75*
Lager 108
Frei Haus
ab € 71,23*
€ 92,13*
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,98*
€ 96,21*
1 Tag
148
€ 5,90*
ab € 78,70*
€ 98,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,13*
€ 109,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,94*
€ 108,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,90*
€ 96,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,23*
€ 84,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SAMH-PN-W
ab € 6,91*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,53*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,53*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,53*
Zubehör
Festo
QSF-1/8-6-B
ab € 1,14*
Zubehör
Festo
SASC-P4-A-M8-A
ab € 8,18*
Zubehör
Festo
SASC-P4-A-M8-S
ab € 8,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.