Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1 SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1 (8035544) Drucksensor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO070421
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8035544
EAN/GTIN:
     4052568284848
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1 SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1 (8035544) Drucksensor
Weitere Informationen:
Zulassung:
RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-EMV-Richtlinie, nach EU-RoHS-RL
KC-Zeichen:
KC-EMV
Zertifikat ausstellende Stelle:
UL E322346
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Piezoresistiver Drucksensor
Druckmessbereich Anfangswert (MPa):
0 MPA
Druckmessbereich Anfangswert:
0 BAR
Druckmessbereich Anfangswert (psi):
0 PSI
Druckmessbereich Endwert (MPa):
1,0 MPA
Druckmessbereich Endwert:
10 BAR
Druckmessbereich Endwert (psi):
145,0 PSI
Überlastbereich:
15 BAR
Überlastdruck:
1,5 MPA
Überlastdruck (psi):
217,5 PSI
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4], Inerte Gase
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Mediumstemperatur:
0 bis 50 GC
Umgebungstemperatur:
0 bis 50 GC
Genauigkeit FS:
1,5 PRZFS
Wiederholgenauigkeit in ± %FS:
0,3 PRZFS
Temperaturkoeffizient in ± %FS/K:
0,05 PRZFS/K
Schaltausgang:
2 x PNP oder 2 x NPN umschaltbar
Schaltfunktion:
Fenster-Komparator, Schwellwert-Komparator, Auto Differenz Überwachung
Schaltelementfunktion:
Öffner/Schließer umschaltbar
Max. Ausgangsstrom:
100 MA
Kurzschlussfestigkeit:
ja
Betriebsspannungsbereich DC:
15 bis 30 V
Verpolungsschutz:
für alle elektrischen Anschlüsse
Elektrischer Anschluss 1, Anschlussart:
Stecker
Elektrischer Anschluss 1, Anschlusstechnik:
Anschlussbild L1J
Elektrischer Anschluss 1, Anzahl Pole/Adern:
4
Befestigungsart:
Fronttafeleinbau, mit Wand-/Flächenhalter, mit Gewinde
Einbaulage:
beliebig
Pneumatischer Anschluss:
Außengewinde G1/8, Innengewinde M5
Produktgewicht:
46 G | 0,07 KG
Werkstoff Gehäuse:
PA-verstärkt
vom Medium berührte Werkstoffe:
FPM, NBR, PA-verstärkt, Messing, vernickelt
Anzeigeart:
Leucht-LCD
Darstellbare Einheit(en):
MPa, bar, inchH2O, inchHg, kPa, kgf/cm², mbar, mmHg, psi
Einstellmöglichkeiten:
Teach-In, über Display und Tasten
Manipulationssicherung:
PIN-Code
Einstellbereich Schwellwerte:
0 bis 100 PRZ
Einstellbereich Hysterese:
0 bis 90 PRZ
Schutzart:
IP40
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Weitere Suchbegriffe: Druckmessumformer, Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, Drucktaster, Vakuumschalter, vakuumschalter festo, vakuumschalter, drucktaster ip40, SPAN-P10R-G18M-PN-PN-L1, Drucksensoren, Festo-Originalteile, Originalteile
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 69,88*
€ 88,76*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 70,64*
€ 88,77*
Frei Haus
ab € 71,08*
€ 91,92*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,97*
€ 96,06*
Lager 955
77
€ 5,90*
ab € 78,56*
€ 98,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,60*
€ 117,334
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,09*
€ 115,5371
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,47*
€ 108,8493
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,60*
€ 106,624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,56*
€ 93,4864
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SAMH-PN-W
ab € 6,82*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-TBL
ab € 0,53*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-BL
ab € 0,53*
Zubehör
Festo
PUN-H-6X1-SW
ab € 0,52*
Zubehör
Festo
QSF-1/8-6-B
ab € 1,14*
Zubehör
Festo
SASC-P4-A-M8-A
ab € 8,16*
Zubehör
Festo
SASC-P4-A-M8-S
ab € 8,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.