Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schranksysteme
>
Flügeltürenschrank
>
Flügeltürenschrank-Rückwand
>
Artikel
Bott Schrank, Typ Schrank mit Ablage Bodenmontage Verriegelbar, Stahl
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-1271524
Hersteller:
Bott
Herst.-Nr.:
16926573.11
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Typ = Schrank mit Ablage
Bodenmontage = Ja
Verriegelbar = Ja
Material = Stahl
Farbe = Blau, Grau
Abmessungen = 1050 x 550 x 2000mm
Tiefe = 550mm
Höhe = 2000mm
Breite = 1.05m
Bott-Werkstatt-CupboardDer professionelle robuste Werkstatt-Schrank von Bott verfügt über 6 interne Schubladen und integrierte Lüftungsschlitze und Perfo-Platten. Von 6 Schubladen haben 4 eine Höhe von 175 mm und 2 eine Höhe von 125 mm. Sie sind mit Wälzlagern ausgestattet, um die Handhabung zu erleichtern. Ideal für die Allzweck-Lagerung und Organisation, Werkzeugaufbewahrung und Aufbewahrung von Kästen.Eigenschaften und VorteileBreite von 1050 mm, Tiefe von 550 mm und Höhe von 2000 mm Interne Platten in Perfo- und Luven-Ausführung 25-mm-Multiplex-Arbeitsplatte aus Holz Rollenlagerschubladen mit 60 kg U. D. L. Kapazität Geschweißte Stahlkonstruktion mit verstärkten Türen für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer Pulverbeschichtung RAL5010 blau/RAL7035 grauAnwendungenBehälteraufbewahrung Allgemeine Aufbewahrung Organisation Werkzeugaufbewahrung
Weitere Informationen:
Typ:
Schrank mit Ablage
Bodenmontage:
Ja
Verriegelbar:
Ja
Material:
Stahl
Farbe:
Blau, Grau
Abmessungen:
1050 x 550 x 2000mm
Tiefe:
550mm
Höhe:
2000mm
Breite:
1.05m
... >
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
>
Aufbewahrung und Regale
>
Aufbewahrungsschränke
Weitere Suchbegriffe:
Flügeltür-Schrank
,
Flügeltüren-Schrank
,
Flügeltürenschrank
,
Flügeltürschrank
,
Stahlflügeltürenschrank
,
Flügeltürenschrank-Rückwand
,
Flügeltürenschrankrückwand
,
System-Schrank
,
Systemschrank
,
Material-Werkzeugschrank
,
WKZ-Schrank
,
Werkzeug-Schrank
,
Werkzeugschrank
,
bott systemschrank
,
system schrank
,
systemschrank 550 mm tief
,
1271524
,
Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung
,
Aufbewahrung und Regale
,
Aufbewahrungsschränke
,
Bott
,
1692657311
,
Access, Storage & Material Handling
,
Storage & Shelving
,
Storage Cabinets
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4445
22 Tage
5
Frei Haus
ab € 1.398,25*
€ 1.618,39*
Lager 827
24 Tage
17
Frei Haus
ab € 1.545,86*
€ 1.781,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.684,73*
€ 1.983,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.983,13*
€ 2.359,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.954,77*
€ 2.326,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.856,67*
€ 2.209,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.734,21*
€ 2.063,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.684,73*
€ 2.004,83
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
bott verso Fachboden, für Flügeltürschrank 360864-YY
Bott
16926918.51
ab € 50,70*
Zubehör
bott verso Innenschubladen-Set, BxTxH: 1050 x 550 x 125 mm 360975-YY
Bott
16926967.11
ab € 103,02*
Zubehör
bott verso Innenschubladen-Set, BxTxH: 1050 x 550 x 175 mm 361031-YY
Bott
16926968.11
ab € 114,46*
Zubehör
Schaumstoffeinlage,LxB 1050x550mm,Gummi,schwarz
Bott
16926902
ab € 6,24*
Zubehör
Schubladeneinsatzset,33 Fächer,PP,lichtgrau
Bott
43020791
ab € 101,57*
Zubehör
Trenn-/Steckwand-Sortiment, 5 Trennwände, 7 Steckwände, für Serie Verso, für Fronthöhe Schublade 100/125 mm, H 77 mm
Bott
16926842.51
ab € 59,81*
Zubehör
Trenn-/Steckwand-Sortiment, 5 Trennwände, 7 Steckwände, für Serie Verso, für Fronthöhe Schublade 175 mm, H 127 mm
Bott
16926843.51
ab € 68,03*
Zubehör
Trenn-/Steckwände,21 Fächer,f. Front H 100/125mm,Stahl verzinkt
Bott
16926844.51
ab € 90,75*
Zubehör
Trenn-/Steckwände,21 Fächer,f. Front H 175mm,Stahl verzinkt
Bott
16926845.51
ab € 99,52*
Zubehör
Trenn-/Steckwände,7 Fächer,f. Front H 100/125mm,Stahl verzinkt
Bott
16926840.51
ab € 57,17*
Zubehör
Trenn-/Steckwände,7 Fächer,f. Front H 175mm,Stahl verzinkt
Bott
16926841.51
ab € 61,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen