Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schurter FMAB NEO Netzfilter, 125 V ac (UL/CSA), 250 V ac (IEC), 250 V ac (UL/CSA), 30A, Flanschmontage 1.8W,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1271757
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     5500.2657.03
EAN/GTIN:
     5059039758616
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Nennstrom max. = 30A
Montageart = Flanschmontage
Anschlussart = Schnellverbindung
Anzahl der Phasen = 1
Anzahl der Zustände = Single Stage
Betriebsfrequenz = 50 (IEC) Hz, 60 (UL/CSA) Hz
Länge = 114mm
Tiefe = 58mm
Höhe = 46mm
Abmessungen = 114 x 58 x 46mm
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +100°C
Widerstand = 1mΩ
Leistungsverlust = 1.8W

VDE 40041643 UL E72928. 1-phasige Filter der Serie FMAB NEO von Schurter. 1-phasige Filter der Serie FMAB NEO von Schurter sind kompakte Filter mit hoher symmetrischer Dämpfung. Diese Netzleitungsfilter wurden für universelle industrielle Anwendungen, besonders für Anwendungen mit symmetrischen Störungen durch Schalten von Halbleitern, entwickelt. FMAB NEO ist auch geeignet für den Einsatz in medizintechnischen Geräten gemäß IEC/UL 60601-1 und allgemeinen Geräten gemäß IEC/UL 60950. Betriebstemperaturbereich: -25°C bis +100°C. Merkmale. Vollständig geschlossenes Stahlgehäuse Ausgezeichnete symmetrische Dämpfung Kompakt und kostengünstig
Weitere Informationen:
Nennstrom max.:
30A
Montageart:
Flanschmontage
Anschlussart:
Schnellverbindung
Anzahl der Phasen:
1
Anzahl der Zustände:
Single Stage
Betriebsfrequenz:
50 (IEC) Hz, 60 (UL/CSA) Hz
Länge:
114mm
Tiefe:
58mm
Höhe:
46mm
Abmessungen:
114 x 58 x 46mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Widerstand:
1mΩ
Leistungsverlust:
1.8W
Weitere Suchbegriffe: netzentstörfilter 1-phasig, netzentstörfilter, netzentstörfilter schurter, 1271757, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Netzfilter, Schurter, 5500265703, Passive Components, EMI Filters & Protection, Power Line Filters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 30,82*
€ 44,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,31*
€ 52,19*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,19*
€ 62,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12*
€ 46,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,83*
€ 36,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.