Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller ATmega AVR 8bit THT 16 KB PDIP 28-Pin 20MHz 1 kB RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1278258
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA168-20PU
EAN/GTIN:
     5059041078160
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Familie = ATmega
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 28
Gerätekern = AVR
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 16 KB
Grenzfrequenz = 20MHz
RAM Speicher-Größe = 1 kB
USB-Kanäle = 0
Anzahl der PWM-Einheiten = 1
Anzahl der SPI-Kanäle = 2
USART-Kanäle = 1
Ethernet-Kanal Anzahl max. = 0mm

Mikrocontroller megaAVR, 8-Bit, 4KB bis 16KB Flash. Hier bei RS Components haben wir verschiedene 8-bit-Mikrocontroller vom Typ megaAVR von Atmel. Jeder Mikrocontroller basiert auf einer verbesserten RISC-Architektur und unterstützt die QTouch-Bibliothek. Alle megaAVR-Mikrocontroller haben systeminterne programmierbare Flash-, EEPROM- und SRAM-Speicher in verschiedenen Größen sowie verschiedene Stift- und Gehäuseausführungen. Arten von megaAVR-Mikrocontrollern mit 8 bit ATmega8 ATmega16 ATmega48 ATmega88 ATmega162 ATmega164 ATmega165 ATmega168 ATmega8515 ATmega8535
Weitere Informationen:
Familie:
ATmega
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
28
Gerätekern:
AVR
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
16 KB
Grenzfrequenz:
20MHz
RAM Speicher-Größe:
1 kB
USB-Kanäle:
0
Anzahl der PWM-Einheiten:
1
Anzahl der SPI-Kanäle:
2
USART-Kanäle:
1
Ethernet-Kanal Anzahl max.:
0mm
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1278258, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, ATMEGA16820PU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,64*
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 3,24*
€ 5,17*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 3,53*
€ 5,57*
1
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 6,38*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 28 SMD M
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.