Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: AVR Mikrocontroller; DIP28; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: AVR Mikrocontroller; DIP28; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 24
IC: AVR Mikrocontroller; DIP28; 1,8÷5,5VDC; Unterbr. Außen: 24
Artikel-Nr.:
     2805-ATMEGA168-20PU
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA168-20PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Hersteller: MICROCHIP TECHNOLOGY
Montage: THT
Ausgangsraster: 2,54mm
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: DIP28
Versorgungsspannung: 1,8...5,5V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: AVR Mikrocontroller
Schnittstelle: I2C;UART;SPI x2;debugWIRE
Komparatorenanzahl: 1
Taktfrequenz: 20MHz
Anzahl Eingänge/Ausgänge: 23
Anzahl Timer 16bit: 1
Anzahl der 10bit A/D Umwandler: 6
Anzahl PWM Kanäle: 6
Anzahl Timer 8bit: 2
Eigenschafte integrierter Schaltkreise: watchdog;32kHz Resonator für RTC
Verpackungs-Art: Tube
Betriebsfrequenz: 20MHz
Familie: ATMEGA
Anzahl interner Unterbrechungen: 24
Anzahl output compare Kanäle: 6
Anzahl input capture Kanäle: 1
Anzahl kapazitiver Kanäle: 16
Speicher: 16kB FLASH;1kB SRAM;512B EEPROM
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,64*
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 3,24*
€ 5,17*
2
€ 8,95*
ab € 3,53*
€ 5,57*
1
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 6,38*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 28 SMD M
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.