Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller AVR 20MHz 16kB / 1kB DIP-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30301860
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATMEGA168-20PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Mikrocontroller, Typ=ATMEGA168-20PU, AD-Wandler-Kanäle=8, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=4, Anzahl programmierbarer E/A=23, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=7.4 mm, DAC-Auflösung=10 bit, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=-999, Grösse des Datenspeichers=512 B, Höhe=4.5 mm, Komparatoren=1, Länge=34.7 mm, Pins=28, Programmspeichergrösse=16 kB, RAM-Speichergrösse=1 kB, Reflow Löttemperatur max=-999, Taktfrequenz max.=20 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.7 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=DIP, Kern (Core)=AVR, Montageart=Durchsteckmontage, Name der Produktfamilie=ATmega, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=USART SPI I²C debugWIRE, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
7 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
9 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311900
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,64*
1 Tag
3
1
€ 14,99*
ab € 3,24*
€ 5,17*
2
€ 8,95*
ab € 3,53*
€ 5,57*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,17*
€ 6,38*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 7,45*
€ 11,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
DIL 28 SMD M
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.